NUP 310 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NUP 310 ECP
Rubix:14443
Hersteller:16891
EAN:7316577031266
NUP 310 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUP 310 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF


Diese SKF Zylinderrollenlager sind für Festlagerungen in industriellen Antriebssystemen ausgelegt. Sie nehmen hohe Radialbelastungen auf und sichern gleichzeitig die Welle in beiden axialen Richtungen. Durch die trennbare Innenringkonstruktion werden Montage- und Austauschvorgänge in der Werkstatt deutlich vereinfacht.

Erläuterung:
• NUP: einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring sowie einer festen Bordschulter und einer losen Bordscheibe am Innenring
• EC: optimierte Innenkonstruktion mit größerer Anzahl und/oder längeren Rollen zur Erhöhung der radialen Tragfähigkeit
• P: glasfaserverstärkter Polyamidkäfig, rollengeführt, für geräuscharmen Betrieb und hohe Drehzahlen
• C3: erhöhte radiale Lagerluft gegenüber Normalluft zur Kompensation von Presssitzen und thermischen Ausdehnungen

Eigenschaften:
Diese Lager basieren auf einer einreihigen Konstruktion mit zwei Bordschultern am Außenring. Der Innenring verfügt über eine feste Bordschulter sowie eine separate Bordscheibe, wodurch die Welle in beiden axialen Richtungen sicher geführt wird. Diese Bauweise gewährleistet eine präzise Lagerung bei gleichzeitig hoher Aufnahmefähigkeit radialer Belastungen. Zudem kann der Innenring ausgebaut werden, ohne andere Komponenten demontieren zu müssen. Die optimierte Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung und trägt zu einer längeren Lebensdauer unter Belastung bei. Die erhöhte Lagerluft C3 kompensiert Presspassungen und thermische Ausdehnungen im Betrieb. Der glasfaserverstärkte Polyamidkäfig reduziert die rotierende Masse und minimiert die Reibung, wodurch sich das Lager besonders für hohe Drehzahlen eignet.

Wartung:
Diese Lager benötigen eine anwendungsabhängige Schmierung mit Fett oder Öl, abgestimmt auf Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur. Bei Dauerbetrieb sollte eine regelmäßige Nachschmierung erfolgen, um einen stabilen Schmierfilm aufrechtzuerhalten und Verschleiß zu reduzieren. Die Zustandsüberwachung erfolgt über die Kontrolle von Vibrationen, Laufgeräuschen und Temperatur. Auffällige Veränderungen dieser Parameter können auf Schmierungsprobleme, Fluchtungsfehler oder interne Schäden hinweisen. Um den Polyamidkäfig zu schützen, sollte die Betriebstemperatur 120 °C nicht überschreiten. Die trennbare Bauweise erleichtert Inspektions- und Wartungsarbeiten. Nach dem Entfernen der Bordscheibe kann der Innenring verschoben und aus dem Lager entnommen werden. Dadurch lassen sich die Komponenten visuell prüfen und mit geeigneten Reinigungsmitteln säubern, bevor sie erneut montiert werden. Bauteile mit Verschleiß- oder Ermüdungserscheinungen sollten ausgetauscht werden.

Stärken:
• Axiale Führung in beide Richtungen: verhindert axiale Wellenbewegungen und sorgt für einen stabilen Lauf bei wechselnden Belastungen
• Trennbare Konstruktion: reduziert Stillstandszeiten bei Wartungs- und Austauschmaßnahmen
• Polyamidkäfig: verringert die rotierende Masse und verbessert das dynamische Verhalten bei häufigen Start- und Stoppzyklen
• C3-Lagerluft: schützt das Lager vor thermischer Vorspannung bei Temperaturschwankungen oder Presspassungen
• EC-Ausführung: erhöht die radiale Tragfähigkeit ohne größere Bauabmessungen
• Geringe innere Reibung: reduziert die Wärmeentwicklung im Betrieb und unterstützt eine lange Lebensdauer auch unter hoher Dauerbelastung

Anwendungen:
Diese Lager werden als Festlager in industriellen Antriebssystemen eingesetzt, bei denen eine axiale Positionierung der Welle erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind Getriebewellen, bei denen sowohl hohe Radialkräfte aufgenommen als auch axiale Bewegungen kontrolliert werden müssen. In Pumpen und Kompressoren tragen sie zur Stabilisierung der Welle und zur Reduzierung von Vibrationen bei, was einen ruhigen und gleichmäßigen Betrieb unterstützt. Auch Werkzeugmaschinenspindeln profitieren von der präzisen axialen Führung, die für eine hohe Bearbeitungsqualität entscheidend ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x110x110 mm
Bruttogewicht1170 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r112000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr127000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
96,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std