NUP 212 ECP/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NUP 212 ECP/C3
Rubix:138690
Hersteller:16647
EAN:7316570734522
NUP 212 ECP/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUP 212 ECP/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF


Diese SKF Zylinderrollenlager sind für Festlagerungen in industriellen Antriebssystemen ausgelegt. Sie nehmen hohe radiale Belastungen auf und sichern die Welle gleichzeitig in beiden axialen Richtungen. Durch die trennbare Bauweise des Innenrings werden Montage- und Austauschvorgänge in der Werkstatt deutlich vereinfacht.

Erläuterung::
• NUP: einreihiges Lager mit zwei Bordrippen am Außenring sowie einer festen Bordrippe und einer losen Bordscheibe am Innenring
• EC: optimierte Innenkonstruktion mit einer höheren Anzahl und/oder längeren Rollen zur Steigerung der radialen Tragfähigkeit
• P: glasfaserverstärkter Polyamidkäfig, rollengeführt, für geräuscharmen Lauf und hohe Drehzahlen
• C3: erhöhte radiale Lagerluft zur Kompensation enger Passungen und thermischer Ausdehnung

Eigenschaften:
Diese Lager basieren auf einer einreihigen Konstruktion mit zwei Bordrippen am Außenring. Der Innenring verfügt über eine feste Bordrippe sowie eine separate Bordscheibe, wodurch die Welle in beide axialen Richtungen geführt wird. Diese Ausführung gewährleistet eine präzise Positionierung bei gleichzeitig hoher radialer Tragfähigkeit. Darüber hinaus kann der Innenring separat demontiert und bei Bedarf ausgetauscht werden, ohne andere Komponenten ausbauen zu müssen. Die optimierte Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung und trägt zu einer längeren Lebensdauer unter Belastung bei. Die erhöhte Lagerluft C3 gleicht enge Passungen sowie thermische Ausdehnungen im Betrieb zuverlässig aus. Der glasfaserverstärkte Polyamidkäfig reduziert die rotierende Masse und minimiert die Reibung, wodurch sich das Laufverhalten bei hohen Drehzahlen verbessert.

Wartung:
Die Lager benötigen eine an die Betriebsbedingungen angepasste Schmierung mit Fett oder Öl, abhängig von Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur. Bei Dauerbetrieb ist eine regelmäßige Nachschmierung erforderlich, um einen stabilen Schmierfilm aufrechtzuerhalten und Verschleiß zu begrenzen. Die Zustandsüberwachung erfolgt über die Kontrolle von Vibrationen, Geräuschentwicklung und Temperatur. Veränderungen dieser Parameter können auf Schmierungsprobleme, Fluchtungsfehler oder innere Schäden hinweisen. Um die Eigenschaften des Polyamidkäfigs zu erhalten, sollte die Betriebstemperatur 120 °C nicht überschreiten. Die trennbare Bauweise erleichtert Inspektions- und Wartungsarbeiten. Nach dem Entfernen der Bordscheibe kann der Innenring axial verschoben und aus dem Lager entnommen werden. Dadurch lassen sich die Komponenten visuell prüfen und mit geeigneten Reinigungsmitteln säubern, bevor sie erneut montiert werden. Bauteile mit Verschleiß- oder Ermüdungserscheinungen sollten ersetzt werden.

Stärken:
• Axiale Führung in beide Richtungen: verhindert axiale Wellenbewegungen und stabilisiert Mechanismen bei wechselnden Belastungen
• Trennbare Bauweise: reduziert Stillstandszeiten bei Wartungs- und Austauschvorgängen
• Polyamidkäfig: verringert die rotierende Masse und verbessert die Dynamik bei Anwendungen mit häufigen Start- und Stoppzyklen
• C3-Lagerluft: schützt das Lager vor thermischer Vorspannung bei Temperaturschwankungen oder engen Passungen
• EC-Ausführung: erhöht die radiale Tragfähigkeit ohne Veränderung der Abmessungen
• Geringe interne Reibung: reduziert die Wärmeentwicklung im Betrieb und unterstützt eine lange Lebensdauer unter hoher Belastung

Anwendungen:
Diese Lager werden als Festlager in industriellen Antriebssystemen eingesetzt, bei denen eine axiale Positionierung der Welle erforderlich ist. Sie kommen unter anderem in Getriebewellen zum Einsatz, wo sie sowohl die axiale Führung als auch die Aufnahme hoher radialer Belastungen übernehmen. In Pumpen und Kompressoren tragen sie zur Stabilisierung der Welle und zur Reduzierung von Vibrationen bei, wodurch ein gleichmäßiger Betrieb unterstützt wird. Auch Werkzeugmaschinenspindeln profitieren von ihrer Fähigkeit zur präzisen axialen Führung, die für eine hohe Bearbeitungsqualität entscheidend ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x110x110 mm
Bruttogewicht839,8 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r102000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr108000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,00 exkl. MwSt.
/ Stück
124,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen