N 312 M/P63 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:N 312 M/P63
Rubix:13568
Hersteller:12585
EAN:7316577064004


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : N 312 M/P63 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Dieses von SKF entwickelte einreihige Zylinderrollenlager des Typs N MP63 ist für Anwendungen mit hohen radialen Belastungen ausgelegt. Die Konstruktion ermöglicht eine axiale Verschiebung und erleichtert die Montage.
Erläuterung:
• N: Einreihiges Lager mit zwei Bordrippen am Innenring und ohne Bordrippen am Außenring
• M: Massivkäfig aus Messing für hohe Robustheit und Stabilität bei hohen Drehzahlen
• P63: Genauigkeitsklasse P6 in Kombination mit radialem Lagerspiel C3 zur Aufnahme thermischer Ausdehnungen
Eigenschaften:
Die Zylinderrollenbauweise ermöglicht die Aufnahme hoher radialer Lasten bei gleichzeitig reduzierten Reibungsverlusten. Dadurch wird ein ruhiger und stabiler Lauf auch bei höheren Drehzahlen gewährleistet.
Der Typ N zeichnet sich durch zwei Bordrippen am Innenring und das Fehlen von Bordrippen am Außenring aus. Diese Konstruktion erlaubt eine axiale Verschiebung in beide Richtungen, ohne axiale Kräfte aufzunehmen, und unterstützt so den Ausgleich von Wellenausdehnungen.
Das Lager ist zudem zerlegbar ausgeführt: Der Außenring kann separat demontiert und bei Bedarf ausgetauscht werden, was Montage- und Wartungsarbeiten deutlich vereinfacht. Der massiv gefertigte Messingkäfig erhöht zusätzlich die mechanische Belastbarkeit und sorgt für stabile Betriebsbedingungen.
Wartung:
Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine an die Einsatzbedingungen und Drehzahlen angepasste Schmierung erforderlich. Eine regelmäßige Schmierung (Öl oder Fett) reduziert den Verschleiß der Kontaktflächen und minimiert Reibung.
Die regelmäßige Überprüfung von Geräusch- und Vibrationsverhalten ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Funktionsabweichungen. Ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg kann auf unzureichende Schmierung oder Fluchtungsfehler hinweisen.
Die Reinigung der Komponenten im Rahmen der Wartung trägt zur langfristigen Leistungsfähigkeit bei. Bei Demontagen sollten Laufbahnen, Rollen und Käfig sorgfältig geprüft werden.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit für stark beanspruchte Anwendungen
• Ausgleich thermischer Ausdehnungen durch axiale Verschiebbarkeit in beide Richtungen
• Reduzierte Wartungszeiten dank zerlegbarem Außenring
• Verlängerte Lebensdauer durch gleichmäßige Lastverteilung
• Hohe Betriebssicherheit bei hohen Drehzahlen durch Messingkäfig
• Reduzierte Energieverluste durch geringe interne Reibung
Anwendungen:
Dieses SKF-Lager eignet sich für Anwendungen mit hohen radialen Belastungen und Temperaturschwankungen. Es kann als Loslager eingesetzt werden, um die Ausdehnung langer Wellen ohne zusätzliche Spannungen zu ermöglichen.
In Industriemotoren gewährleistet es einen zuverlässigen Dauerbetrieb mit stabilen Laufeigenschaften. Auch in allgemeinen Antriebssystemen wie Getrieben oder Förderanlagen spielt seine Fähigkeit zur Aufnahme axialer Verschiebungen eine wichtige Rolle.
Darüber hinaus findet es Anwendung in Produktionsmaschinen und mechanischen Baugruppen, bei denen schnelle und effiziente Wartungseingriffe erforderlich sind.
Erläuterung:
• N: Einreihiges Lager mit zwei Bordrippen am Innenring und ohne Bordrippen am Außenring
• M: Massivkäfig aus Messing für hohe Robustheit und Stabilität bei hohen Drehzahlen
• P63: Genauigkeitsklasse P6 in Kombination mit radialem Lagerspiel C3 zur Aufnahme thermischer Ausdehnungen
Eigenschaften:
Die Zylinderrollenbauweise ermöglicht die Aufnahme hoher radialer Lasten bei gleichzeitig reduzierten Reibungsverlusten. Dadurch wird ein ruhiger und stabiler Lauf auch bei höheren Drehzahlen gewährleistet.
Der Typ N zeichnet sich durch zwei Bordrippen am Innenring und das Fehlen von Bordrippen am Außenring aus. Diese Konstruktion erlaubt eine axiale Verschiebung in beide Richtungen, ohne axiale Kräfte aufzunehmen, und unterstützt so den Ausgleich von Wellenausdehnungen.
Das Lager ist zudem zerlegbar ausgeführt: Der Außenring kann separat demontiert und bei Bedarf ausgetauscht werden, was Montage- und Wartungsarbeiten deutlich vereinfacht. Der massiv gefertigte Messingkäfig erhöht zusätzlich die mechanische Belastbarkeit und sorgt für stabile Betriebsbedingungen.
Wartung:
Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine an die Einsatzbedingungen und Drehzahlen angepasste Schmierung erforderlich. Eine regelmäßige Schmierung (Öl oder Fett) reduziert den Verschleiß der Kontaktflächen und minimiert Reibung.
Die regelmäßige Überprüfung von Geräusch- und Vibrationsverhalten ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Funktionsabweichungen. Ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg kann auf unzureichende Schmierung oder Fluchtungsfehler hinweisen.
Die Reinigung der Komponenten im Rahmen der Wartung trägt zur langfristigen Leistungsfähigkeit bei. Bei Demontagen sollten Laufbahnen, Rollen und Käfig sorgfältig geprüft werden.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit für stark beanspruchte Anwendungen
• Ausgleich thermischer Ausdehnungen durch axiale Verschiebbarkeit in beide Richtungen
• Reduzierte Wartungszeiten dank zerlegbarem Außenring
• Verlängerte Lebensdauer durch gleichmäßige Lastverteilung
• Hohe Betriebssicherheit bei hohen Drehzahlen durch Messingkäfig
• Reduzierte Energieverluste durch geringe interne Reibung
Anwendungen:
Dieses SKF-Lager eignet sich für Anwendungen mit hohen radialen Belastungen und Temperaturschwankungen. Es kann als Loslager eingesetzt werden, um die Ausdehnung langer Wellen ohne zusätzliche Spannungen zu ermöglichen.
In Industriemotoren gewährleistet es einen zuverlässigen Dauerbetrieb mit stabilen Laufeigenschaften. Auch in allgemeinen Antriebssystemen wie Getrieben oder Förderanlagen spielt seine Fähigkeit zur Aufnahme axialer Verschiebungen eine wichtige Rolle.
Darüber hinaus findet es Anwendung in Produktionsmaschinen und mechanischen Baugruppen, bei denen schnelle und effiziente Wartungseingriffe erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1985 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 127000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 123000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
419,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
499,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen