NJ 2218 ECM/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NJ 2218 ECM/C3
Rubix:127565
Hersteller:13497
EAN:7316570238709


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : NJ 2218 ECM/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Ausgelegt für Systeme mit hohen Belastungen gewährleistet dieses SKF-Zylinderrollenlager eine zuverlässige Führung der Welle. Es lässt sich problemlos in Anwendungen integrieren, bei denen Stabilität entscheidend ist.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring und einer am Innenring. Es nimmt hohe radiale Lasten sowie axiale Kräfte in einer Richtung auf und führt die Welle axial in eine Richtung
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr oder längeren Rollen. Sorgt für eine bessere Lastverteilung
• M: Massivkäfig aus Messing. Bietet hohe Festigkeit und zuverlässige Leistung bei hohen Drehzahlen
• C3: Erhöhtes internes Lagerspiel. Kompensiert thermische Ausdehnung und straffe Passungen
Eigenschaften:
Dieses SKF-Zylinderrollenlager ist ein einreihiges Rollenlager. Es verfügt über zwei Bordschultern am Außenring und eine am Innenring. Diese Bauweise ermöglicht die Aufnahme hoher radialer Belastungen sowie eine axiale Verschiebung in eine Richtung. Der Kontakt zwischen den Wälzkörpern ist optimiert, um Reibung zu reduzieren und die Wärmeentwicklung im Betrieb zu begrenzen. Der massiv gefertigte Messingkäfig sorgt für hohe Stabilität und Zuverlässigkeit bei hohen Drehzahlen. Die gleichmäßige Verteilung der Rollen verbessert die Lastaufnahme und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Das erhöhte Lagerspiel (C3) ermöglicht zudem den Ausgleich von Temperatureinflüssen und straffen Einbausituationen.
Das Lager ist zerlegbar: Der Innenring kann separat vom Rest (Außenring, Rollen und Käfig) montiert werden. Diese Konstruktion erleichtert die Montage, insbesondere bei festen Passungen beider Ringe. Gleichzeitig vereinfacht sie Demontage- und Wartungsarbeiten.
Wartung:
Da das Lager offen ist, muss es vor Staub und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine saubere Montage sowie kontrollierte Betriebsbedingungen sind entscheidend für den Erhalt der Leistungsfähigkeit. Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine auf Drehzahl und Belastung abgestimmte Schmierung erforderlich. Regelmäßiges Nachschmieren reduziert Verschleiß und Reibung. Das Schmiermittel sollte entsprechend Temperatur und Einsatzumgebung ausgewählt werden. Geräusche, Vibrationen und Temperatur sollten regelmäßig überwacht werden, um mögliche Störungen frühzeitig zu erkennen. Die Reinigung sollte mit geeigneten Mitteln erfolgen, um Beschädigungen der Oberflächen zu vermeiden. Der Innenring kann zur direkten Zugänglichkeit der Wälzkörper demontiert werden.
Stärken:
• Hohe Aufnahmefähigkeit für radiale Belastungen
• Reduzierte Reibung und geringere Energieverluste
• Anpassungsfähig bei Temperaturschwankungen
• Hohe Stabilität bei hohen Drehzahlen
• Axiale Führung der Welle in eine Richtung
• Beitrag zu einer verlängerten Lebensdauer
Anwendungen:
Dieses SKF-Lager wird in Maschinen eingesetzt, bei denen hohe radiale Belastungen auftreten und eine axiale Führung der Welle erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind Getriebe, Untersetzungsgetriebe und Antriebswellen.
Darüber hinaus findet es Verwendung in Elektromotoren und industriellen Anlagen. Dank seines erhöhten Lagerspiels eignet es sich für Anwendungen mit Temperaturschwankungen und straffen Passungen.
Es ist besonders geeignet für schnelllaufende Systeme, die eine hohe Stabilität erfordern, beispielsweise in industriellen Produktionsanlagen.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring und einer am Innenring. Es nimmt hohe radiale Lasten sowie axiale Kräfte in einer Richtung auf und führt die Welle axial in eine Richtung
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr oder längeren Rollen. Sorgt für eine bessere Lastverteilung
• M: Massivkäfig aus Messing. Bietet hohe Festigkeit und zuverlässige Leistung bei hohen Drehzahlen
• C3: Erhöhtes internes Lagerspiel. Kompensiert thermische Ausdehnung und straffe Passungen
Eigenschaften:
Dieses SKF-Zylinderrollenlager ist ein einreihiges Rollenlager. Es verfügt über zwei Bordschultern am Außenring und eine am Innenring. Diese Bauweise ermöglicht die Aufnahme hoher radialer Belastungen sowie eine axiale Verschiebung in eine Richtung. Der Kontakt zwischen den Wälzkörpern ist optimiert, um Reibung zu reduzieren und die Wärmeentwicklung im Betrieb zu begrenzen. Der massiv gefertigte Messingkäfig sorgt für hohe Stabilität und Zuverlässigkeit bei hohen Drehzahlen. Die gleichmäßige Verteilung der Rollen verbessert die Lastaufnahme und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Das erhöhte Lagerspiel (C3) ermöglicht zudem den Ausgleich von Temperatureinflüssen und straffen Einbausituationen.
Das Lager ist zerlegbar: Der Innenring kann separat vom Rest (Außenring, Rollen und Käfig) montiert werden. Diese Konstruktion erleichtert die Montage, insbesondere bei festen Passungen beider Ringe. Gleichzeitig vereinfacht sie Demontage- und Wartungsarbeiten.
Wartung:
Da das Lager offen ist, muss es vor Staub und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine saubere Montage sowie kontrollierte Betriebsbedingungen sind entscheidend für den Erhalt der Leistungsfähigkeit. Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine auf Drehzahl und Belastung abgestimmte Schmierung erforderlich. Regelmäßiges Nachschmieren reduziert Verschleiß und Reibung. Das Schmiermittel sollte entsprechend Temperatur und Einsatzumgebung ausgewählt werden. Geräusche, Vibrationen und Temperatur sollten regelmäßig überwacht werden, um mögliche Störungen frühzeitig zu erkennen. Die Reinigung sollte mit geeigneten Mitteln erfolgen, um Beschädigungen der Oberflächen zu vermeiden. Der Innenring kann zur direkten Zugänglichkeit der Wälzkörper demontiert werden.
Stärken:
• Hohe Aufnahmefähigkeit für radiale Belastungen
• Reduzierte Reibung und geringere Energieverluste
• Anpassungsfähig bei Temperaturschwankungen
• Hohe Stabilität bei hohen Drehzahlen
• Axiale Führung der Welle in eine Richtung
• Beitrag zu einer verlängerten Lebensdauer
Anwendungen:
Dieses SKF-Lager wird in Maschinen eingesetzt, bei denen hohe radiale Belastungen auftreten und eine axiale Führung der Welle erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind Getriebe, Untersetzungsgetriebe und Antriebswellen.
Darüber hinaus findet es Verwendung in Elektromotoren und industriellen Anlagen. Dank seines erhöhten Lagerspiels eignet es sich für Anwendungen mit Temperaturschwankungen und straffen Passungen.
Es ist besonders geeignet für schnelllaufende Systeme, die eine hohe Stabilität erfordern, beispielsweise in industriellen Produktionsanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3637 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 315000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 280000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
549,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
654,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen