NJ 2320 ECJ/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NJ 2320 ECJ/C3
Rubix:111998
Hersteller:13732
EAN:7316577726896


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : NJ 2320 ECJ/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12130 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 735000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 670000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
855,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.018,25 € inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen