Referenzen
INA:SL183052-TB-XL-BR
Rubix:2021455
Hersteller:0572433790000
EAN:4047643199889


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 104 mm |
Produktdetails : SL183052-TB-XL-BR (INA) Zylinderrollenlager INA
Radial-Zylinderrollenlager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 104 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.566,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.434,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage