Referenzen
INA:SL014896
Rubix:1734362
Hersteller:0001753150000
EAN:4054365556357


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 480 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 600 mm |
| Breite | 118 mm |
Produktdetails : SL014896 (INA) Zylinderrollenlager INA
Radial-Zylinderrollenlager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 79800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 480 mm |
| Außendurchmesser | 600 mm |
| Breite | 118 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22.675,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
26.983,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage