Referenzen
INA:RSL182326-A
Rubix:1472462
Hersteller:0015473720000
EAN:4047643183581


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 247,9 mm |
| Breite | 93 mm |
Produktdetails : RSL182326-A (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager RSL1823, vollrollig, 1-reihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform RSL18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 247,9 mm |
| Breite | 93 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1380000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1110000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.726,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.434,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage