Referenzen
INA:SL182956-B-2S
Rubix:1167271
Hersteller:0005089930954
EAN:4054365643675


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : SL182956-B-2S (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL18, vollbestückter Rollensatz, einreihig, halbfestes Lager, 1 Rippe am Außenring, 2 Rippen am Innenring, Typ SL18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19240 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.845,78 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
5.766,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage