Referenzen
INA:SL182236-A-BR
Rubix:19972
Hersteller:0006096840000
EAN:4012802447378


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 320 mm |
Produktdetails : SL182236-A-BR (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylindrische Rollenlager sind für Anwendungen mit hohen radialen Lasten und hohen Drehzahlen ausgelegt. In einer großen Auswahl an Ausführungen und Varianten erhältlich, bieten sie hohe Steifigkeit, geringe Reibung und lange Lebensdauer. Je nach den in Innen- und Außenring vorhandenen Schultern können sie geringe Axialkräfte aufnehmen oder umgekehrt die axiale Verschiebung der Welle ermöglichen.
Die Serie SL1822 von INA umfasst vollrollige Zylinderrollenlager, welche eine Welle in einer Richtung axial führen können und gleichzeitig in der Gegenrichtung eine freie axiale Verschiebung ermöglichen. Eine kompakte Lösung für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen.
Erläuterung:
• SL1822: Einreihiges, vollrolliges Zylinderrollenlager ohne Käfig, mit zwei Bordrippen am Innenring, einer Bordrippe am Außenring sowie einem Sicherungsring zur Gewährleistung des Zusammenhalts der Lagereinheit
• A: Modifizierte Innenkonstruktion mit optimierter Geometrie für höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer; vollständig austauschbar mit der Standardausführung
• BR: Oberflächenbehandlung zur Verbesserung des Verschleißverhaltens und der Schmierung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
Eigenschaften:
Der Innenring verfügt über zwei feste Bordrippen, während der Außenring nur eine Bordrippe aufweist. Diese asymmetrische Ausführung ermöglicht die axiale Führung der Welle in einer Richtung, während das Lager in der Gegenrichtung als Loslager fungiert. Durch den Verzicht auf einen Käfig kann die maximale Anzahl an Rollen integriert werden. Dadurch wird bei gleicher Baugröße eine besonders hohe radiale Tragfähigkeit erreicht. Eine Haltevorrichtung am Außenring gewährleistet den Zusammenhalt des Lagers während der Montage. Sie verbleibt auch im Betrieb am Lager, darf jedoch keiner Axialbelastung ausgesetzt werden. Die zulässige Fluchtungsabweichung beträgt 3 Bogenminuten, weshalb bei der Montage auf eine präzise Ausrichtung zu achten ist. Während des Betriebs ist eine Mindest-Radialbelastung von etwa 2 % der statischen Tragzahl (C₀) erforderlich. Wird dieser Wert unterschritten, können die Rollen gleiten statt rollen, wodurch der Schmierfilm beeinträchtigt wird und ein vorzeitiger Verschleiß oder Festfressen auftreten kann.
Wartung:
Die Lager werden ohne Schmierstoff geliefert und müssen vor der Inbetriebnahme mit Öl oder Fett geschmiert werden. Bei Ölschmierung sind die Ölwechselintervalle strikt einzuhalten, da gealtertes Öl die Lebensdauer der Komponenten insbesondere bei hohen Temperaturen erheblich beeinträchtigen kann. Da keine integrierte Dichtung vorhanden ist, sind diese Lager empfindlich gegenüber dem Eindringen von Partikeln und Feuchtigkeit. In staubigen oder feuchten Umgebungen wird daher ein zusätzlicher äußerer Schutz empfohlen. Die vorgegebenen Montagetoleranzen sind sorgfältig einzuhalten. Eine ungeeignete Passung verringert das interne Lagerspiel und kann unmittelbar zu Überhitzung führen. Vor der Inbetriebnahme ist zudem die Ausrichtung der Lagerstellen zu kontrollieren, da eine übermäßige Fluchtungsabweichung die Belastung auf die Rollenkanten konzentriert und den Verschleiß beschleunigt.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit bei kompakter Bauweise durch die vollrollige Ausführung ohne Käfig
• Integrierte axiale Führung in einer Richtung, wodurch der Aufbau der Wellenlagerung ohne zusätzliche Bauteile vereinfacht wird
• Ausführung A: Verbesserte Tragfähigkeit und längere Lebensdauer bei vollständiger Austauschbarkeit mit der Standardausführung
• BR-Oberflächenbehandlung: Erhöhte Beständigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen (hohe Belastungen, erschwerte Schmierungsbedingungen)
Anwendungen:
INA Lager der Serie SL1822 werden in industriellen Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Radialbelastungen mit axialen Kräften in nur einer Richtung kombiniert auftreten. Durch ihre Funktion als halbfestes Lager eignen sie sich besonders für Wellenlagerungen, die eine axiale Fixierung in einer Richtung erfordern und gleichzeitig thermische Längenausdehnungen in der Gegenrichtung zulassen. Typische Einsatzbereiche sind Stirnrad- und Schrägverzahnungsgetriebe, Industriegetriebe, Wickeltrommeln sowie Lagerungen von Brückenkranen. In Branchen wie der Stahlindustrie, der Papierindustrie oder der Kunststoffverarbeitung kommen sie unter anderem in Walzwerken, Kalanderwalzen und Pressenwellen zum Einsatz, wo hohe Steifigkeit und starke Radialbelastungen dauerhaft gefordert sind. Die Ausführung BR eignet sich besonders für Kompressoren, Kolbenpumpen und Getriebemotoren im Dauerbetrieb.
Erläuterung:
• SL1822: Einreihiges, vollrolliges Zylinderrollenlager ohne Käfig, mit zwei Bordrippen am Innenring, einer Bordrippe am Außenring sowie einem Sicherungsring zur Gewährleistung des Zusammenhalts der Lagereinheit
• A: Modifizierte Innenkonstruktion mit optimierter Geometrie für höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer; vollständig austauschbar mit der Standardausführung
• BR: Oberflächenbehandlung zur Verbesserung des Verschleißverhaltens und der Schmierung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
Eigenschaften:
Der Innenring verfügt über zwei feste Bordrippen, während der Außenring nur eine Bordrippe aufweist. Diese asymmetrische Ausführung ermöglicht die axiale Führung der Welle in einer Richtung, während das Lager in der Gegenrichtung als Loslager fungiert. Durch den Verzicht auf einen Käfig kann die maximale Anzahl an Rollen integriert werden. Dadurch wird bei gleicher Baugröße eine besonders hohe radiale Tragfähigkeit erreicht. Eine Haltevorrichtung am Außenring gewährleistet den Zusammenhalt des Lagers während der Montage. Sie verbleibt auch im Betrieb am Lager, darf jedoch keiner Axialbelastung ausgesetzt werden. Die zulässige Fluchtungsabweichung beträgt 3 Bogenminuten, weshalb bei der Montage auf eine präzise Ausrichtung zu achten ist. Während des Betriebs ist eine Mindest-Radialbelastung von etwa 2 % der statischen Tragzahl (C₀) erforderlich. Wird dieser Wert unterschritten, können die Rollen gleiten statt rollen, wodurch der Schmierfilm beeinträchtigt wird und ein vorzeitiger Verschleiß oder Festfressen auftreten kann.
Wartung:
Die Lager werden ohne Schmierstoff geliefert und müssen vor der Inbetriebnahme mit Öl oder Fett geschmiert werden. Bei Ölschmierung sind die Ölwechselintervalle strikt einzuhalten, da gealtertes Öl die Lebensdauer der Komponenten insbesondere bei hohen Temperaturen erheblich beeinträchtigen kann. Da keine integrierte Dichtung vorhanden ist, sind diese Lager empfindlich gegenüber dem Eindringen von Partikeln und Feuchtigkeit. In staubigen oder feuchten Umgebungen wird daher ein zusätzlicher äußerer Schutz empfohlen. Die vorgegebenen Montagetoleranzen sind sorgfältig einzuhalten. Eine ungeeignete Passung verringert das interne Lagerspiel und kann unmittelbar zu Überhitzung führen. Vor der Inbetriebnahme ist zudem die Ausrichtung der Lagerstellen zu kontrollieren, da eine übermäßige Fluchtungsabweichung die Belastung auf die Rollenkanten konzentriert und den Verschleiß beschleunigt.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit bei kompakter Bauweise durch die vollrollige Ausführung ohne Käfig
• Integrierte axiale Führung in einer Richtung, wodurch der Aufbau der Wellenlagerung ohne zusätzliche Bauteile vereinfacht wird
• Ausführung A: Verbesserte Tragfähigkeit und längere Lebensdauer bei vollständiger Austauschbarkeit mit der Standardausführung
• BR-Oberflächenbehandlung: Erhöhte Beständigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen (hohe Belastungen, erschwerte Schmierungsbedingungen)
Anwendungen:
INA Lager der Serie SL1822 werden in industriellen Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Radialbelastungen mit axialen Kräften in nur einer Richtung kombiniert auftreten. Durch ihre Funktion als halbfestes Lager eignen sie sich besonders für Wellenlagerungen, die eine axiale Fixierung in einer Richtung erfordern und gleichzeitig thermische Längenausdehnungen in der Gegenrichtung zulassen. Typische Einsatzbereiche sind Stirnrad- und Schrägverzahnungsgetriebe, Industriegetriebe, Wickeltrommeln sowie Lagerungen von Brückenkranen. In Branchen wie der Stahlindustrie, der Papierindustrie oder der Kunststoffverarbeitung kommen sie unter anderem in Walzwerken, Kalanderwalzen und Pressenwellen zum Einsatz, wo hohe Steifigkeit und starke Radialbelastungen dauerhaft gefordert sind. Die Ausführung BR eignet sich besonders für Kompressoren, Kolbenpumpen und Getriebemotoren im Dauerbetrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x320x320 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29700 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 320 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.287,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.912,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage