Referenzen
INA:SL12918-A
Rubix:172723
Hersteller:0001927670000
EAN:4012802424942


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 68 mm |
Produktdetails : SL12918-A (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, voll.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2650 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 68 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.983,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.359,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort