Referenzen
INA:SL12924-A
Rubix:161263
Hersteller:0001927910000
EAN:4054364131319


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 87 mm |
Produktdetails : SL12924-A (INA) Zylinderrollenlager INA
Radial-Zylinderrollenlager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5708 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 87 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.446,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.291,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage