Referenzen
INA:SL182922-B-XL-C2
Rubix:145845
Hersteller:0508921930020


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : SL182922-B-XL-C2 (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL18, vollbestückter Rollensatz, einreihig, halbfestes Lager, 1 Rippe am Außenring, 2 Rippen am Innenring, Typ SL18
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, vollrollig, Maßreihe 29, Lagerluft kleiner als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1190 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 213000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 155000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
307,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage