Referenzen
INA:SL06026-E-C3
Rubix:101729
Hersteller:0001180790030
EAN:4047643174909


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : SL06026-E-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zweireihig, voll, Reihe 50, Lagerspiel größer als normal.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8060 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.246,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.673,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort