SL182932-B-XL (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:SL182932-B-XL
Rubix:19985
Hersteller:0508942340000
EAN:4054366704542
SL182932-B-XL (INA) Zylinderrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser220 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL182932-B-XL (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylinderrollenlager SL18, vollbestückter Rollensatz, einreihig, halbfestes Lager, 1 Rippe am Außenring, 2 Rippen am Innenring, Typ SL18
Die Baureihe SL1829 von INA basiert auf einer käfiglosen Vollrollen-Konstruktion, bei der jeder Millimeter des verfügbaren Bauraums zur Aufnahme hoher Radiallasten genutzt wird. Dank des integrierten X-life-Standards von Schaeffler bietet sie eine verlängerte Lebensdauer und längere Wartungsintervalle.

Erläuterung:
• SL1829: einreihiges Vollrollen-Zylinderrollenlager mit besonders schlankem Querschnitt; Innenring mit zwei Borden, Außenring mit einem Bord; halbfeste Lagerfunktion mit integrierter Haltevorrichtung am Außenring
• B: Ausführung mit modifizierter Innenkonstruktion (Geometrie oder Innenabmessungen angepasst); das Lager ist maßlich austauschbar, jedoch technisch optimiert
• XL: X-life-Kennzeichnung von Schaeffler für einen integrierten Fertigungsstandard (Oberflächenqualität, Innengeometrie, Toleranzen); ermöglicht eine höhere dynamische Tragfähigkeit (bis zu +18 %), eine längere Gebrauchsdauer (bis zu +70 % oder mehr) sowie eine Reduzierung der Reibung

Eigenschaften:
Die Baureihe SL1829 von INA verfügt über eine Vollrollen-Konstruktion. Der Raum zwischen Innen- und Außenring wird vollständig von Zylinderrollen ausgefüllt, ohne Käfig als Trennelement. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Wälzkörper erheblich und die lineare Kontaktfläche wird maximiert. Dies verleiht der Baureihe eine deutlich höhere Radialtragfähigkeit als den Reihen SL1818 und SL1822 bei vergleichbarem Bauraum. Der besonders schlanke Querschnitt der Baureihe SL1829 ermöglicht die Integration großer Bohrungsdurchmesser bei gleichzeitig kompakter Außenabmessung. Dies ist insbesondere bei kompakten Getrieben und Antriebssystemen mit großem Wellendurchmesser von Vorteil. Die hohe Rollendichte steigert zudem die Steifigkeit des Lagers, reduziert elastische Verformungen unter Last und verbessert die Führungsgenauigkeit. Der Innenring besitzt zwei feste Borde, während der Außenring nur über einen Bord verfügt, der durch einen demontierbaren Sicherungsring in einer Nut ergänzt wird. Diese Haltevorrichtung verhindert nach der Montage ein unbeabsichtigtes Verschieben des Außenrings während Transport und Handhabung. Sie ist jedoch nicht für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt. Charakteristisch für diese Baureihe ist ihre halbfeste Lagerfunktion. Das Lager führt die Welle axial in einer Richtung, während es sich in der Gegenrichtung wie ein Loslager verhält und axiale Verschiebungen ohne innere Verspannungen zulässt. Diese Fähigkeit zur Aufnahme begrenzter Axialbewegungen erleichtert den Ausgleich thermisch bedingter Längenausdehnungen im Betrieb.

Wartung:
Da kein Käfig vorhanden ist, entsteht durch den direkten Kontakt der Rollen untereinander eine höhere Reibung als bei käfiggeführten Lagern. Daher ist die Verwendung eines geeigneten Schmierstoffs in ausreichender Menge zwingend erforderlich. Dieses Lager wird ohne integrierte Dichtung geliefert. Der Schutz vor äußeren Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder Flüssigkeitsspritzern muss durch das Gesamtsystem sichergestellt werden. Im Betrieb sollten insbesondere die drei Parameter Betriebstemperatur, Schwingungsniveau und Geräuschentwicklung überwacht werden. Ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg oder das Auftreten atypischer Geräusche weist häufig auf unzureichende Schmierung, Verunreinigungen oder Ausrichtungsfehler hin und sollte umgehend behoben werden. Die Montagepassungen sind strikt einzuhalten. Eine fehlerhafte Passung reduziert das verbleibende Lagerspiel und kann unmittelbar zu Überhitzung führen.

Stärken:
• Die Vollrollen-Konstruktion maximiert die Anzahl der tragenden Rollen und ermöglicht dadurch die Aufnahme deutlich höherer Radiallasten als käfiggeführte Lager mit vergleichbaren Abmessungen.
• Die halbfeste Lagerfunktion kompensiert axiale Verschiebungen (in einer Richtung), die durch thermische Ausdehnungen entstehen, ohne innere Spannungen zu erzeugen, und vereinfacht dadurch die Auslegung von Wellenanlagen.
• Der X-life-Standard verlängert die Lebensdauer des Lagers und reduziert die Häufigkeit von Wartungseingriffen, wodurch die Gesamtbetriebskosten sinken.
• Der demontierbare Sicherungsring erleichtert Handhabung und Montage und schützt vor unbeabsichtigtem Auseinanderfallen der Lagereinheit.

Anwendungen:
Die Baureihe SL1829 von INA wird hauptsächlich in Anwendungen eingesetzt, welche hohe Radiallasten bei begrenztem Bauraum aufnehmen müssen. Typische Einsatzgebiete sind Industrie- und Planetengetriebe. Der besonders schlanke Querschnitt ermöglicht große Bohrungsdurchmesser ohne schwerere Gehäusekonstruktionen, während die Vollrollen-Ausführung die von Zahnrädern übertragenen Kräfte einschließlich verbleibender Axialkräfte von Schrägverzahnungen zuverlässig aufnimmt. Auch hochbelastete Industrieantriebe, Ein- und Ausgangswellen von Übersetzungsgetrieben sowie Wellenstränge in Produktionsmaschinen profitieren von der hohen Steifigkeit dieser Baureihe. Die halbfeste Lagerfunktion ist besonders vorteilhaft in Konstruktionen, bei denen thermische Ausdehnungen ohne innere Verspannungen ausgeglichen werden müssen und eine statisch überbestimmte Lagerung vermieden werden soll. Im Bereich der Energieerzeugung und des schweren Maschinenbaus (beispielsweise in Windkraftgetrieben, Windengetrieben oder Förderanlagen mit hoher Taktzahl) reduziert die durch den X-life-Standard erzielte längere Lebensdauer die Häufigkeit ungeplanter Stillstände und die damit verbundenen Ausfallkosten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x220x220 mm
Bruttogewicht3810 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser220 mm
Breite36 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1270 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r510000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr350000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
547,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
652,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen