Referenzen
INA:SL182228-TB
Rubix:448782
Hersteller:0572454600000
EAN:4054366758088


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 68 mm |
Produktdetails : SL182228-TB (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylindrische Rollenlager sind für Anwendungen mit hohen radialen Lasten und hohen Drehzahlen ausgelegt. In einer großen Auswahl an Ausführungen und Varianten erhältlich, bieten sie hohe Steifigkeit, geringe Reibung und lange Lebensdauer. Je nach den in Innen- und Außenring vorhandenen Schultern können sie geringe Axialkräfte aufnehmen oder umgekehrt die axiale Verschiebung der Welle ermöglichen.
Das INA Zylinderrollenlager SL1822-TB verfügt über eine halbfeste Lagerfunktion und eine vollrollige Ausführung, wodurch eine hohe radiale Tragfähigkeit bei kompakter Bauweise erreicht wird. Das TorusBallig-Rollenprofil reduziert die axiale Reibung und senkt die Betriebstemperatur.
Erläuterung:
• SL1822: Baureihe vollrolliger Zylinderrollenlager mit zwei Bordrippen am Innenring und einer Bordrippe am Außenring
• TB (TorusBallig): logarithmisch balliges Stirnflächenprofil der Rollen zur optimierten Verteilung axialer Belastungen auf die Bordrippen
Eigenschaften:
Durch den Verzicht auf einen Käfig kann eine größere Anzahl von Rollen integriert werden, wodurch die radiale Tragfähigkeit bei kompakten Abmessungen maximiert wird. Der Innenring verfügt über zwei feste Bordrippen, während der Außenring nur eine Bordrippe besitzt. Diese Ausführung ermöglicht die axiale Führung der Welle in einer Richtung und gleichzeitig eine freie Verschiebung in die Gegenrichtung. Dadurch eignet sich das Lager besonders für Anwendungen mit thermischer Wellenausdehnung während des Betriebs. Das TorusBallig-Profil vergrößert die Kontaktfläche an den Bordrippen, reduziert die Flächenpressung und verbessert die Ausbildung des Schmierfilms. Das axiale Reibmoment kann um bis zu 50 % reduziert werden, wodurch die Betriebstemperatur direkt gesenkt wird. Eine Haltevorrichtung am Außenring sichert die Bauteile während der Montage. Sie verbleibt auch im Betrieb an ihrem Platz, darf jedoch keiner axialen Belastung ausgesetzt werden.
Wartung:
Dieses Lager wird ohne Schmierstoff geliefert und muss entsprechend den Betriebsbedingungen mit Öl oder Fett geschmiert werden. Die vorgeschriebenen Ölwechsel- bzw. Nachschmierintervalle sind strikt einzuhalten. Die offene Bauweise ohne Dichtungen oder Deckscheiben bietet keinen Schutz vor äußeren Verunreinigungen. In Umgebungen mit Staub, Spänen oder Flüssigkeitsspritzern ist daher eine geeignete externe Abdichtung entsprechend dem erforderlichen Schutzgrad vorzusehen. Das Eindringen von festen oder flüssigen Verunreinigungen in das Lager beeinträchtigt den Schmierfilm schnell und beschleunigt den Verschleiß der Laufbahnen und Rollen.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit bei kompakten Abmessungen durch die vollrollige Ausführung
• Ausgleich axialer thermischer Ausdehnungen ohne innere Verspannungen für eine längere Lebensdauer der Wellenlagerung
• Reduzierung der axialen Reibung um bis zu 50 % dank des TB-Profils, wodurch die Erwärmung im Betrieb verringert wird
• Aufnahme gelegentlich auftretender Axiallasten für Anwendungen mit geringen Schubkräften
• Integrierte Haltevorrichtung für einfachere Handhabung und geringeres Risiko einer Bauteiltrennung während der Montage und des Transports
Anwendungen:
Die Baureihe SL1822-TB eignet sich für Lagerstellen mit hohen Radiallasten in Kombination mit einer axialen Führung in einer Richtung. In Getrieben, Untersetzungsgetrieben und Maschinenwellen nimmt sie hohe Radialkräfte auf und kompensiert gleichzeitig die moderaten Axialkräfte von Schrägverzahnungen. Weitere typische Einsatzbereiche sind Schwerlastförderanlagen, Pressen, Walzwerke und Umformmaschinen, bei denen die Steifigkeit der Lagerung und die kompakte Bauform entscheidende Faktoren sind. In Förder- und Baumaschinen, die strukturellen Fluchtungsfehlern ausgesetzt sind, trägt das TorusBallig-Profil dazu bei, die Lebensdauer auch unter wechselnden Belastungsbedingungen zu erhalten.
Erläuterung:
• SL1822: Baureihe vollrolliger Zylinderrollenlager mit zwei Bordrippen am Innenring und einer Bordrippe am Außenring
• TB (TorusBallig): logarithmisch balliges Stirnflächenprofil der Rollen zur optimierten Verteilung axialer Belastungen auf die Bordrippen
Eigenschaften:
Durch den Verzicht auf einen Käfig kann eine größere Anzahl von Rollen integriert werden, wodurch die radiale Tragfähigkeit bei kompakten Abmessungen maximiert wird. Der Innenring verfügt über zwei feste Bordrippen, während der Außenring nur eine Bordrippe besitzt. Diese Ausführung ermöglicht die axiale Führung der Welle in einer Richtung und gleichzeitig eine freie Verschiebung in die Gegenrichtung. Dadurch eignet sich das Lager besonders für Anwendungen mit thermischer Wellenausdehnung während des Betriebs. Das TorusBallig-Profil vergrößert die Kontaktfläche an den Bordrippen, reduziert die Flächenpressung und verbessert die Ausbildung des Schmierfilms. Das axiale Reibmoment kann um bis zu 50 % reduziert werden, wodurch die Betriebstemperatur direkt gesenkt wird. Eine Haltevorrichtung am Außenring sichert die Bauteile während der Montage. Sie verbleibt auch im Betrieb an ihrem Platz, darf jedoch keiner axialen Belastung ausgesetzt werden.
Wartung:
Dieses Lager wird ohne Schmierstoff geliefert und muss entsprechend den Betriebsbedingungen mit Öl oder Fett geschmiert werden. Die vorgeschriebenen Ölwechsel- bzw. Nachschmierintervalle sind strikt einzuhalten. Die offene Bauweise ohne Dichtungen oder Deckscheiben bietet keinen Schutz vor äußeren Verunreinigungen. In Umgebungen mit Staub, Spänen oder Flüssigkeitsspritzern ist daher eine geeignete externe Abdichtung entsprechend dem erforderlichen Schutzgrad vorzusehen. Das Eindringen von festen oder flüssigen Verunreinigungen in das Lager beeinträchtigt den Schmierfilm schnell und beschleunigt den Verschleiß der Laufbahnen und Rollen.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit bei kompakten Abmessungen durch die vollrollige Ausführung
• Ausgleich axialer thermischer Ausdehnungen ohne innere Verspannungen für eine längere Lebensdauer der Wellenlagerung
• Reduzierung der axialen Reibung um bis zu 50 % dank des TB-Profils, wodurch die Erwärmung im Betrieb verringert wird
• Aufnahme gelegentlich auftretender Axiallasten für Anwendungen mit geringen Schubkräften
• Integrierte Haltevorrichtung für einfachere Handhabung und geringeres Risiko einer Bauteiltrennung während der Montage und des Transports
Anwendungen:
Die Baureihe SL1822-TB eignet sich für Lagerstellen mit hohen Radiallasten in Kombination mit einer axialen Führung in einer Richtung. In Getrieben, Untersetzungsgetrieben und Maschinenwellen nimmt sie hohe Radialkräfte auf und kompensiert gleichzeitig die moderaten Axialkräfte von Schrägverzahnungen. Weitere typische Einsatzbereiche sind Schwerlastförderanlagen, Pressen, Walzwerke und Umformmaschinen, bei denen die Steifigkeit der Lagerung und die kompakte Bauform entscheidende Faktoren sind. In Förder- und Baumaschinen, die strukturellen Fluchtungsfehlern ausgesetzt sind, trägt das TorusBallig-Profil dazu bei, die Lebensdauer auch unter wechselnden Belastungsbedingungen zu erhalten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68x250x250 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14470 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 68 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.365,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.625,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage