Referenzen
INA:RSL185013-A
Rubix:19572
Hersteller:0007377980000
EAN:4012802420548


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93,09 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : RSL185013-A (INA) Zylinderrollenlager INA
Das INA Zylinderrollenlager RSL1850 ist für industrielle Anwendungen mit hohen Radialbelastungen ausgelegt. Dank seiner vollrolligen Bauweise ohne Außenring bietet es eine besonders hohe Tragfähigkeit und eignet sich gleichzeitig für kompakte Lageranordnungen.
Erläuterung:
• RSL1850: Zweireihiges vollrolliges Zylinderrollenlager mit drei Borden am Innenring, schwere Baureihe 50. Sehr hohe radiale Tragfähigkeit. Axiale Verschiebung in beide Richtungen möglich
• A: Herstellerspezifische Konstruktionsvariante mit angepasster Geometrie oder Toleranzausführung. Kann Steifigkeit und Lebensdauer beeinflussen, bleibt jedoch in der Regel mit der Standardausführung austauschbar
Eigenschaften:
Das INA Zylinderrollenlager RSL1850 verfügt über eine zweireihige, käfiglose Konstruktion mit vollrolligen Zylinderrollen. Durch die erhöhte Anzahl an Wälzkörpern wird eine besonders hohe radiale Tragfähigkeit sowie eine hohe Steifigkeit der Lagerung erreicht. Gleichzeitig reduziert diese Bauweise die maximal zulässige Drehzahl.
Der Verzicht auf einen Außenring ermöglicht die direkte Integration in das Gehäuse und macht das Lager ideal für platzsparende Konstruktionen sowie Loslager-Anwendungen. Die drei Borde am Innenring gewährleisten eine präzise Rollenführung und sorgen für einen stabilen Betrieb auch unter hoher Belastung. Die schwere Baureihe wurde speziell für die Aufnahme hoher Kräfte im Dauerbetrieb entwickelt. Axiale Bewegungen sind in beide Richtungen möglich, wodurch thermisch bedingte Längenänderungen innerhalb mechanischer Systeme zuverlässig ausgeglichen werden können.
Wartung:
Eine regelmäßige Schmierung ist entscheidend, um die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des Lagers dauerhaft sicherzustellen. Eine geeignete Schmierung reduziert die Reibung zwischen Rollen und Laufbahnen, insbesondere bei käfiglosen Lagern mit einer erhöhten Anzahl von Kontaktpunkten. Da das Lager über keine Dichtung verfügt, ist ein wirksamer Schutz vor Verunreinigungen erforderlich. Saubere Betriebsbedingungen und hochwertige Schmierstoffe sind wesentliche Voraussetzungen für einen zuverlässigen Betrieb. Regelmäßige Reinigungsmaßnahmen helfen dabei, die Ansammlung abrasiver Partikel zu minimieren.
Die Überwachung von Schwingungen und Laufgeräuschen unterstützt die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Fluchtungsfehlern. Eine kontinuierliche Kontrolle der Betriebstemperatur hilft, Schäden durch unzureichende Schmierung oder Überlastung zu vermeiden. Bei Wartungsarbeiten ist auf höchste Sauberkeit zu achten, um das Eindringen von Fremdstoffen in das Lager zu verhindern. Der zulässige Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -30 °C und +120 °C.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit durch eine große Anzahl von Wälzkörpern
• Erhöhte Steifigkeit für Anwendungen mit dauerhaften und hohen Belastungen
• Axiale Verschiebung in beide Richtungen zum Ausgleich thermischer Ausdehnungen
• Platzsparende Integration durch die außenringlose Bauweise
• Ideal für kompakte Lagerungen und Loslager-Konzepte
Anwendungen:
Dieses Zylinderrollenlager wird vor allem in der Schwerindustrie eingesetzt, wo sehr hohe Radialkräfte und lange Betriebszyklen auftreten. In der Stahlindustrie kommt es in Anlagen mit hohen mechanischen Belastungen und kontinuierlichem Betrieb zum Einsatz. Schwere Förderanlagen profitieren von seiner hohen Tragfähigkeit und Steifigkeit zur zuverlässigen Lagerung stark beanspruchter Wellen. Auch in anspruchsvollen Industriemaschinen wie Pressen, Brechern, Mühlen oder Produktionsanlagen gewährleistet die Konstruktion eine präzise Ausrichtung der Komponenten und kompensiert gleichzeitig thermische Ausdehnungen. Aufgrund seiner kompakten Bauweise eignet sich das Lager zudem hervorragend für Anwendungen mit begrenztem Bauraum.
Erläuterung:
• RSL1850: Zweireihiges vollrolliges Zylinderrollenlager mit drei Borden am Innenring, schwere Baureihe 50. Sehr hohe radiale Tragfähigkeit. Axiale Verschiebung in beide Richtungen möglich
• A: Herstellerspezifische Konstruktionsvariante mit angepasster Geometrie oder Toleranzausführung. Kann Steifigkeit und Lebensdauer beeinflussen, bleibt jedoch in der Regel mit der Standardausführung austauschbar
Eigenschaften:
Das INA Zylinderrollenlager RSL1850 verfügt über eine zweireihige, käfiglose Konstruktion mit vollrolligen Zylinderrollen. Durch die erhöhte Anzahl an Wälzkörpern wird eine besonders hohe radiale Tragfähigkeit sowie eine hohe Steifigkeit der Lagerung erreicht. Gleichzeitig reduziert diese Bauweise die maximal zulässige Drehzahl.
Der Verzicht auf einen Außenring ermöglicht die direkte Integration in das Gehäuse und macht das Lager ideal für platzsparende Konstruktionen sowie Loslager-Anwendungen. Die drei Borde am Innenring gewährleisten eine präzise Rollenführung und sorgen für einen stabilen Betrieb auch unter hoher Belastung. Die schwere Baureihe wurde speziell für die Aufnahme hoher Kräfte im Dauerbetrieb entwickelt. Axiale Bewegungen sind in beide Richtungen möglich, wodurch thermisch bedingte Längenänderungen innerhalb mechanischer Systeme zuverlässig ausgeglichen werden können.
Wartung:
Eine regelmäßige Schmierung ist entscheidend, um die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des Lagers dauerhaft sicherzustellen. Eine geeignete Schmierung reduziert die Reibung zwischen Rollen und Laufbahnen, insbesondere bei käfiglosen Lagern mit einer erhöhten Anzahl von Kontaktpunkten. Da das Lager über keine Dichtung verfügt, ist ein wirksamer Schutz vor Verunreinigungen erforderlich. Saubere Betriebsbedingungen und hochwertige Schmierstoffe sind wesentliche Voraussetzungen für einen zuverlässigen Betrieb. Regelmäßige Reinigungsmaßnahmen helfen dabei, die Ansammlung abrasiver Partikel zu minimieren.
Die Überwachung von Schwingungen und Laufgeräuschen unterstützt die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Fluchtungsfehlern. Eine kontinuierliche Kontrolle der Betriebstemperatur hilft, Schäden durch unzureichende Schmierung oder Überlastung zu vermeiden. Bei Wartungsarbeiten ist auf höchste Sauberkeit zu achten, um das Eindringen von Fremdstoffen in das Lager zu verhindern. Der zulässige Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -30 °C und +120 °C.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit durch eine große Anzahl von Wälzkörpern
• Erhöhte Steifigkeit für Anwendungen mit dauerhaften und hohen Belastungen
• Axiale Verschiebung in beide Richtungen zum Ausgleich thermischer Ausdehnungen
• Platzsparende Integration durch die außenringlose Bauweise
• Ideal für kompakte Lagerungen und Loslager-Konzepte
Anwendungen:
Dieses Zylinderrollenlager wird vor allem in der Schwerindustrie eingesetzt, wo sehr hohe Radialkräfte und lange Betriebszyklen auftreten. In der Stahlindustrie kommt es in Anlagen mit hohen mechanischen Belastungen und kontinuierlichem Betrieb zum Einsatz. Schwere Förderanlagen profitieren von seiner hohen Tragfähigkeit und Steifigkeit zur zuverlässigen Lagerung stark beanspruchter Wellen. Auch in anspruchsvollen Industriemaschinen wie Pressen, Brechern, Mühlen oder Produktionsanlagen gewährleistet die Konstruktion eine präzise Ausrichtung der Komponenten und kompensiert gleichzeitig thermische Ausdehnungen. Aufgrund seiner kompakten Bauweise eignet sich das Lager zudem hervorragend für Anwendungen mit begrenztem Bauraum.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46x93x93 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 940 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 93,09 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2550 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 315000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 197000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage