NU 1021-XL-MPAX-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU1021-XL-MPAX-C3
Rubix:1898624
Hersteller:0780864770030
EAN:4054369271676


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : NU 1021-XL-MPAX-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 26 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4050 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 154000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 132000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
332,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage