NJ 313-E-XL-MPAX-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NJ313-E-XL-MP1A-C3
FAG:NJ313-E-XL-MPAX-C3
Rubix:1898618
Hersteller:0705465920030
EAN:4054371445249


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : NJ 313-E-XL-MPAX-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
ZYLINDERROLLENLAGER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 191000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 214000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
347,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage