NU 2216-E-XL-MPAX (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NU2216-E-XL-MP1A
FAG:NU2216-E-XL-MPAX
Rubix:1898668
Hersteller:0814249900000
EAN:4054369906493


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : NU 2216-E-XL-MPAX (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 244000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 221000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage