NUP 318-E-XL-MPAX (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NUP318-E-XL-MP1A
FAG:NUP318-E-XL-MPAX
Rubix:1898714
Hersteller:0862022940000
EAN:4054364854409


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : NUP 318-E-XL-MPAX (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3550 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 375000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 390000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
669,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
797,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage