NU 240-E-XL-MPAX (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU240-E-XL-MPAX
Rubix:1898660
Hersteller:0886277640000
EAN:4054371153779


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : NU 240-E-XL-MPAX (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1040000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 890000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.307,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.746,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage