NJ 409-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NJ409-XL-M1
Rubix:513488
Hersteller:0192298010000
EAN:4026677227997
NJ 409-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 409-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Dieses einreihige Zylinderrollenlager ist für die Aufnahme hoher Radiallasten sowie axialer Kräfte in einer Richtung ausgelegt. Seine technische Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage und eine flexible Integration in unterschiedlichste Maschinen- und Anlagenkonzepte.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring für eine axiale Führung in einer Richtung
• XL: X-life-Qualität für eine verlängerte Gebrauchsdauer durch höhere dynamische Tragfähigkeit und optimierte Oberflächen
• M1: Zweiteiliger Messingkäfig, rollengeführt, für hohe Stabilität und eine verbesserte Wärmeableitung

Eigenschaften:
Dieses Zylinderrollenlager von FAG zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, hohe Radiallasten aufzunehmen und gleichzeitig axiale Kräfte in einer Richtung zu führen. Die innere Geometrie gewährleistet eine präzise axiale Positionierung, während in der Gegenrichtung eine freie axiale Verschiebung möglich bleibt. Die trennbare Bauweise vereinfacht Montage- und Demontagearbeiten erheblich. Der Innenring kann unabhängig von den übrigen Komponenten auf der Welle montiert oder ausgetauscht werden, während die Außenringbaugruppe während der Wartung im Gehäuse verbleibt. Dadurch werden Wartungsarbeiten erleichtert und Stillstandszeiten reduziert. Der zweiteilige Messingkäfig erhöht die mechanische Belastbarkeit und unterstützt ein effizientes Wärmemanagement. Die X-life-Qualität basiert auf optimierten und gleichmäßigen Kontaktflächen, wodurch die Lastverteilung verbessert, die Reibung reduziert sowie Verschleiß und Geräuschentwicklung minimiert werden. Durch die optionale Verwendung eines HJ-Bordrings kann das Lager als Festlager ausgeführt werden. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Anpassung an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung.

Wartung:
Die zuverlässige Funktion dieses Lagers setzt eine auf die Betriebsbedingungen abgestimmte Schmierung voraus. Um Reibung zu minimieren und die entstehende Wärme effektiv abzuleiten, sollte ein geeignetes Fett oder Öl in ausreichender Menge eingesetzt werden. Regelmäßige Kontrollen von Schwingungen und Laufgeräuschen ermöglichen die frühzeitige Erkennung möglicher Schäden. Ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg kann auf Schmierungsprobleme oder eine Fehlausrichtung hinweisen. Die Oberflächen sollten stets sauber gehalten werden, um das Eindringen von Verunreinigungen zu vermeiden. Bei diesem offenen Lager ist besonders auf den Schutz vor Staub und Partikeln zu achten. Reinigungsarbeiten sollten ausschließlich mit geeigneten Mitteln durchgeführt werden, welche die Kontaktflächen nicht beeinträchtigen.

Stärken:
• Erleichtert Wartungsarbeiten durch die trennbare Bauweise und verkürzt dadurch Stillstands- und Eingriffszeiten
• Gewährleistet eine präzise axiale Führung in einer Richtung bei gleichzeitiger axialer Bewegungsfreiheit in der Gegenrichtung
• Verlängert die Einsatzdauer durch die X-life-Qualität und eine optimierte Lastverteilung
• Reduziert Verschleiß und Geräuschentwicklung durch optimierte Kontaktflächen
• Unterstützt ein effizientes Wärmemanagement dank eines robusten Messingkäfigs für anspruchsvolle Einsatzbedingungen
• Bietet hohe Integrationsflexibilität durch die Möglichkeit der Ausführung als Festlager mittels zusätzlichem Bordring

Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich für mechanische Systeme, welche hohen Radiallasten ausgesetzt sind und gleichzeitig eine teilweise axiale Führung erfordern. Er wird häufig in industriellen Getrieben eingesetzt, wo er die Wellenführung sicherstellt und die von Verzahnungen erzeugten Kräfte zuverlässig aufnimmt. Mechanische Antriebssysteme zählen ebenfalls zu den typischen Einsatzbereichen, insbesondere in Anwendungen, die eine zuverlässige axiale Führung in einer Richtung erfordern. In Maschinenwellen ermöglicht das Lager den Ausgleich axialer Längenausdehnungen bei gleichzeitig präziser Positionierung der Bauteile. Weitere Einsatzgebiete finden sich in Produktionsanlagen, Werkzeugmaschinen und Fördersystemen, bei denen hohe Drehzahlen und hohe Belastungen auftreten und zugleich Anforderungen an Wartungsfreundlichkeit sowie eine lange Lebensdauer gestellt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1900 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigmessing
Referenzdrehzahl5900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r119000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr143000 N
331,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
394,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen