NU 2324-E-XL-M1-J30PC-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU2324-E-XL-M1-J30PC-C3
Rubix:3176044
Hersteller:0611696920030
EAN:4012802353778


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 86 mm |
Produktdetails : NU 2324-E-XL-M1-J30PC-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Lager für Festlager und für axiale Belastungen in eine Richtung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 86 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | messing (käfig) |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1980 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1010000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 930000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.001,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.381,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage