NUP 2312-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NUP2312-E-XL-M1-C3
Rubix:3051120
Hersteller:0192539580030
EAN:4012801389570


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : NUP 2312-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3110 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4250 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 260000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 265000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
400,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
476,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage