NU 256-E-M1A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NU256-E-M1A
Rubix:3513311
Hersteller:0192463400000
EAN:4026677666499
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser500 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 256-E-M1A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NU..-E-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70700 g
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser500 mm
Breite80 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigmessing
Referenzdrehzahl1020 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2020000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1400000 N
Zolltarifcode84825000
7.906,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.408,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage