NU 2276-E-M1A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU2276-E-M1A
Rubix:3175960
Hersteller:0192436500000
EAN:4012801629317


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 680 mm |
| Breite | 175 mm |
Produktdetails : NU 2276-E-M1A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 286020 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Außendurchmesser | 680 mm |
| Breite | 175 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 450 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6700000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4050000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18.755,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
22.319,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage