NU 215-E-XL-MPAX-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NU215-E-XL-MP1A-C3
FAG:NU215-E-XL-MPAX-C3
Rubix:3171811
Hersteller:0686596440030
EAN:4012802593891


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NU 215-E-XL-MPAX-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1410 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 157000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 155000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen