NNU 4948-S-M-SP (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NNU4948-S-M-SP
Rubix:982917
Hersteller:0192334850000
EAN:4012801232081


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : NNU 4948-S-M-SP (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Messingkäfig FAG
Doppelreihige Zylinderrollen, höchste Laufgenauigkeit und hohe radiale Steifigkeit: Mit diesem FAG NNU-Zylinderrollenlager erhalten Sie eine Präzisionslösung für anspruchsvolle Anwendungen im Maschinenbau und in der Werkzeugmaschinentechnik.
Erläuterung:
• NNU: zweireihiges Zylinderrollenlager mit drei Bordrippen am Außenring und bordlosem Innenring
• S: Schmiernut und Schmierbohrungen im Außenring
• M: massiver einteiliger Messingkäfig, rollengeführt
• SP: spezielle Präzisionsklasse für Spindelanwendungen
Eigenschaften:
Die zweireihige Ausführung gewährleistet eine hohe radiale Steifigkeit und Tragfähigkeit bei hohen Belastungen. Durch den bordlosen Innenring können sich die Rollen axial frei bewegen, wodurch das Lager als Loslager fungiert. Thermisch bedingte Längenausdehnungen der Welle werden aufgenommen, ohne zusätzliche Axialkräfte in die Konstruktion einzuleiten.
Der Außenring verfügt über eine Schmiernut mit Schmierbohrungen, sodass Schmierstoff von außen nachgeführt werden kann, ohne das Lagergehäuse zu demontieren.
Der massive, einteilige Messingkäfig sorgt auch bei hohen Drehzahlen und Belastungen für eine gleichmäßige Rollenführung. Gleichzeitig unterstützt er die Wärmeableitung und trägt zur Betriebssicherheit des Lagers bei.
Die Präzisionsklasse SP bietet eine Maßgenauigkeit auf dem Niveau der ISO-Klasse P5 sowie eine Laufgenauigkeit nahe der ISO-Klasse P4. Die P5-Klasse steht für besonders enge Toleranzen bei Ringdurchmessern und Lagerbreite. Die P4-Klasse gewährleistet eine äußerst hohe Rundlaufgenauigkeit mit minimalem radialem Rundlauf des Innenrings, der je nach Lagerabmessung nur wenige Mikrometer betragen kann. Diese Präzisionswerte sind insbesondere für Werkzeugmaschinenspindeln entscheidend, da die Bearbeitungsqualität direkt von der Genauigkeit der Lagerführung abhängt.
Dank der trennbaren Bauweise können Innenring und die Einheit aus Außenring, Rollen und Käfig separat montiert oder demontiert werden. Bei Wartungsarbeiten verbleibt der Innenring auf der Welle, während die übrigen Komponenten im Gehäuse bleiben. Beim Aufschrumpfen oder Einpressen konzentrieren sich die Montagekräfte ausschließlich auf den Innenring, wodurch Rollen und Käfig geschont werden.
Wartung:
Die Schmiernut und Schmierbohrungen ermöglichen eine Nachschmierung während des Betriebs, ohne Demontage des Lagers. Art des Schmierstoffs sowie Schmierintervalle sind entsprechend den FAG-Empfehlungen unter Berücksichtigung von Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur festzulegen.
Dieses Lager ist in offener Ausführung ausgeführt. Die Montage sollte in einer sauberen Umgebung erfolgen. Der Schutz vor Verunreinigungen muss durch geeignete externe Dichtungselemente im Gehäuse sichergestellt werden.
Für die Zustandsüberwachung empfiehlt sich die regelmäßige Kontrolle von Temperatur, Schwingungen und Laufgeräuschen. Ein Temperaturanstieg weist häufig auf Schmierungsprobleme oder ein ungeeignetes Radialspiel hin. Durch regelmäßige Schwingungsanalysen lassen sich Schäden an den Laufbahnen frühzeitig erkennen.
Stärken:
• Höchste Präzision: SP-Präzisionsklasse mit Maßgenauigkeit nahe P5 und Laufgenauigkeit nahe P4 für minimale Rundlaufabweichungen
• Hohe radiale Steifigkeit: Die zweireihige Rollenanordnung verteilt die Last optimal und reduziert Wellenverformungen bei hohen Belastungen
• Axial verschiebbar: Der bordlose Innenring ermöglicht den axialen Wellenausgleich und kompensiert thermische Ausdehnungen ohne zusätzliche Axialkräfte
• Trennbare Bauweise: Vereinfacht Montage und Demontage, reduziert Wartungszeiten und minimiert das Risiko von Beschädigungen
Anwendungen:
FAG NNU-Zylinderrollenlager werden insbesondere zur radialen Lagerung von Spindeln in Werkzeugmaschinen eingesetzt, beispielsweise in Bearbeitungszentren, Rundschleifmaschinen und Präzisionsdrehmaschinen. Häufig werden sie mit Axiallagern, wie zweireihigen Schrägkugellagern oder BAX-Lagern, kombiniert, die die auftretenden Axialkräfte aufnehmen.
Auch in Druckmaschinen kommen diese Präzisionslager zum Einsatz. Druckzylinder und Druckwerke mit hohen Taktzahlen profitieren von der hohen Tragfähigkeit, Laufgenauigkeit und Stabilität der zweireihigen Rollenanordnung.
Die trennbare Konstruktion eignet sich besonders für Anlagen mit regelmäßigen Wartungsintervallen. Teilweise Demontagen können durchgeführt werden, ohne die komplette Lagereinheit auszubauen. Dadurch werden Stillstandszeiten reduziert und Beschädigungen an den Passflächen vermieden.
Erläuterung:
• NNU: zweireihiges Zylinderrollenlager mit drei Bordrippen am Außenring und bordlosem Innenring
• S: Schmiernut und Schmierbohrungen im Außenring
• M: massiver einteiliger Messingkäfig, rollengeführt
• SP: spezielle Präzisionsklasse für Spindelanwendungen
Eigenschaften:
Die zweireihige Ausführung gewährleistet eine hohe radiale Steifigkeit und Tragfähigkeit bei hohen Belastungen. Durch den bordlosen Innenring können sich die Rollen axial frei bewegen, wodurch das Lager als Loslager fungiert. Thermisch bedingte Längenausdehnungen der Welle werden aufgenommen, ohne zusätzliche Axialkräfte in die Konstruktion einzuleiten.
Der Außenring verfügt über eine Schmiernut mit Schmierbohrungen, sodass Schmierstoff von außen nachgeführt werden kann, ohne das Lagergehäuse zu demontieren.
Der massive, einteilige Messingkäfig sorgt auch bei hohen Drehzahlen und Belastungen für eine gleichmäßige Rollenführung. Gleichzeitig unterstützt er die Wärmeableitung und trägt zur Betriebssicherheit des Lagers bei.
Die Präzisionsklasse SP bietet eine Maßgenauigkeit auf dem Niveau der ISO-Klasse P5 sowie eine Laufgenauigkeit nahe der ISO-Klasse P4. Die P5-Klasse steht für besonders enge Toleranzen bei Ringdurchmessern und Lagerbreite. Die P4-Klasse gewährleistet eine äußerst hohe Rundlaufgenauigkeit mit minimalem radialem Rundlauf des Innenrings, der je nach Lagerabmessung nur wenige Mikrometer betragen kann. Diese Präzisionswerte sind insbesondere für Werkzeugmaschinenspindeln entscheidend, da die Bearbeitungsqualität direkt von der Genauigkeit der Lagerführung abhängt.
Dank der trennbaren Bauweise können Innenring und die Einheit aus Außenring, Rollen und Käfig separat montiert oder demontiert werden. Bei Wartungsarbeiten verbleibt der Innenring auf der Welle, während die übrigen Komponenten im Gehäuse bleiben. Beim Aufschrumpfen oder Einpressen konzentrieren sich die Montagekräfte ausschließlich auf den Innenring, wodurch Rollen und Käfig geschont werden.
Wartung:
Die Schmiernut und Schmierbohrungen ermöglichen eine Nachschmierung während des Betriebs, ohne Demontage des Lagers. Art des Schmierstoffs sowie Schmierintervalle sind entsprechend den FAG-Empfehlungen unter Berücksichtigung von Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur festzulegen.
Dieses Lager ist in offener Ausführung ausgeführt. Die Montage sollte in einer sauberen Umgebung erfolgen. Der Schutz vor Verunreinigungen muss durch geeignete externe Dichtungselemente im Gehäuse sichergestellt werden.
Für die Zustandsüberwachung empfiehlt sich die regelmäßige Kontrolle von Temperatur, Schwingungen und Laufgeräuschen. Ein Temperaturanstieg weist häufig auf Schmierungsprobleme oder ein ungeeignetes Radialspiel hin. Durch regelmäßige Schwingungsanalysen lassen sich Schäden an den Laufbahnen frühzeitig erkennen.
Stärken:
• Höchste Präzision: SP-Präzisionsklasse mit Maßgenauigkeit nahe P5 und Laufgenauigkeit nahe P4 für minimale Rundlaufabweichungen
• Hohe radiale Steifigkeit: Die zweireihige Rollenanordnung verteilt die Last optimal und reduziert Wellenverformungen bei hohen Belastungen
• Axial verschiebbar: Der bordlose Innenring ermöglicht den axialen Wellenausgleich und kompensiert thermische Ausdehnungen ohne zusätzliche Axialkräfte
• Trennbare Bauweise: Vereinfacht Montage und Demontage, reduziert Wartungszeiten und minimiert das Risiko von Beschädigungen
Anwendungen:
FAG NNU-Zylinderrollenlager werden insbesondere zur radialen Lagerung von Spindeln in Werkzeugmaschinen eingesetzt, beispielsweise in Bearbeitungszentren, Rundschleifmaschinen und Präzisionsdrehmaschinen. Häufig werden sie mit Axiallagern, wie zweireihigen Schrägkugellagern oder BAX-Lagern, kombiniert, die die auftretenden Axialkräfte aufnehmen.
Auch in Druckmaschinen kommen diese Präzisionslager zum Einsatz. Druckzylinder und Druckwerke mit hohen Taktzahlen profitieren von der hohen Tragfähigkeit, Laufgenauigkeit und Stabilität der zweireihigen Rollenanordnung.
Die trennbare Konstruktion eignet sich besonders für Anlagen mit regelmäßigen Wartungsintervallen. Teilweise Demontagen können durchgeführt werden, ohne die komplette Lagereinheit auszubauen. Dadurch werden Stillstandszeiten reduziert und Beschädigungen an den Passflächen vermieden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1210000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 530000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.384,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.787,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage