NUP 306-E-XL-M1A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NUP306-E-XL-M1A
Rubix:514150
Hersteller:0382622150000
EAN:4012801390118


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : NUP 306-E-XL-M1A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 420 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 8900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 48000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 61000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage