NU 308-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU308-E-XL-M1A-C3
Rubix:513917
Hersteller:0190085540030
EAN:4012801399289


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NU 308-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Für allgemeine Industrieanwendungen ausgelegt, kombiniert dieses FAG Zylinderrollenlager eine optimierte Innengeometrie mit erhöhtem Radialspiel, um Presspassungen und Temperaturschwankungen zuverlässig auszugleichen.
Erläuterung:
• NU: Einreihige Ausführung mit Außenring und zwei festen Borden sowie bordlosem Innenring.
Ermöglicht eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen, ohne axiale Kräfte aufzunehmen
• E: Optimierte Innenkonstruktion für eine höhere radiale Tragfähigkeit im Vergleich zu Standardausführungen
• XL: X-Life-Technologie mit verbesserten Kontaktflächen und optimierter Lastverteilung innerhalb des Lagers
• M1A: Zweiteiliger Messingkäfig mit Bordführung für hohe Temperaturbeständigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit
• C3: Erhöhtes internes Radialspiel gegenüber der Normalausführung, ideal für Presspassungen und thermische Ausdehnungen zur Reduzierung innerer Spannungen
Eigenschaften:
Dieses FAG Zylinderrollenlager zeichnet sich durch seine einreihige Konstruktion aus, die speziell für die Aufnahme hoher radialer Belastungen entwickelt wurde. Dank der NU-Ausführung ohne Borde am Innenring kann sich die Welle axial in beide Richtungen frei bewegen. Dadurch werden Längenänderungen infolge thermischer Einflüsse oder betriebsbedingter Belastungen zuverlässig kompensiert. Diese Lagerbauart eignet sich besonders für Loslageranwendungen.
Die trennbare Konstruktion ermöglicht die separate Montage von Innenring sowie Außenring mit Rollenkranz und Käfig. Dies erleichtert die Montage, insbesondere bei Presssitzen auf Wellen, und reduziert den Wartungsaufwand erheblich. Der Innenring kann auf der Welle verbleiben, während die übrigen Komponenten im Gehäuse montiert bleiben. Ein aufwendiges Auspressen der Lagerringe bei Wartungsarbeiten entfällt.
Der integrierte Messingkäfig unterstützt eine effiziente Wärmeableitung und erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Die X-Life-Qualität basiert auf fortschrittlichen Fertigungsprozessen, die besonders gleichmäßige Laufbahnoberflächen gewährleisten. Dies fördert eine optimale Lastverteilung und reduziert lokale Spannungsspitzen innerhalb des Lagers.
Das erhöhte Radialspiel C3 ergänzt diese Eigenschaften durch zusätzliche Betriebssicherheit. Es kompensiert die Auswirkungen von Presspassungen und thermischer Ausdehnung und minimiert das Risiko einer unerwünschten Lager-Vorspannung im Betrieb.
Wartung:
Die Leistungsfähigkeit von Zylinderrollenlagern hängt maßgeblich von einer fachgerechten Schmierung ab. Die Auswahl des Schmierstoffs sollte auf Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur abgestimmt werden. Unzureichende oder gealterte Schmierung kann zu erhöhten Temperaturen und vorzeitigem Verschleiß der Laufbahnen führen.
Reinigungsmaßnahmen sollten unmittelbar bei festgestellten Verunreinigungen durchgeführt werden. Feststoffpartikel oder ungeeignete Flüssigkeiten können die Lebensdauer des Wälzlagers erheblich beeinträchtigen.
Eine regelmäßige Überwachung von Schwingungen und Laufgeräuschen ermöglicht die frühzeitige Erkennung potenzieller Schäden. Insbesondere bei Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen empfiehlt sich zudem die Kontrolle des internen Lagerspiels.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• Freie axiale Wellenverschiebung ohne zusätzliche Belastung der Lagerung
• Vereinfachte Wartung durch trennbare Lagerbauweise
• Reduziertes Risiko von Lager-Vorspannungen dank erhöhtem Radialspiel C3
• Geringere Reibungsverluste für eine verbesserte Energieeffizienz der Anlage
• Ruhiger Lauf durch reduzierte Schwingungen und geringere Geräuschentwicklung
Anwendungen:
Dieses FAG Zylinderrollenlager eignet sich für Maschinen und Anlagen, bei denen hohe Radialkräfte auftreten und axiale Bewegungen der Welle spannungsfrei ausgeglichen werden müssen. Es wird häufig als Loslager eingesetzt, um thermisch bedingte Wellenausdehnungen aufzunehmen.
In Elektromotoren trägt es zu einer präzisen Rotation bei und kompensiert gleichzeitig betriebsbedingte Erwärmungen. In Getrieben und anderen Antriebssystemen überzeugt es durch seine hohe Belastbarkeit und dimensionsstabile Funktion. Auch in Industriepumpen kommt es häufig zum Einsatz, insbesondere bei Dauerbetrieb oder wechselnden thermischen Bedingungen.
Dank der Kombination aus trennbarer Bauweise, erhöhtem Radialspiel C3 und X-Life-Oberflächenqualität eignet sich dieses Zylinderrollenlager optimal für industrielle Anwendungen, die höchste Zuverlässigkeit, lange Standzeiten und eine einfache Wartung erfordern.
Erläuterung:
• NU: Einreihige Ausführung mit Außenring und zwei festen Borden sowie bordlosem Innenring.
Ermöglicht eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen, ohne axiale Kräfte aufzunehmen
• E: Optimierte Innenkonstruktion für eine höhere radiale Tragfähigkeit im Vergleich zu Standardausführungen
• XL: X-Life-Technologie mit verbesserten Kontaktflächen und optimierter Lastverteilung innerhalb des Lagers
• M1A: Zweiteiliger Messingkäfig mit Bordführung für hohe Temperaturbeständigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit
• C3: Erhöhtes internes Radialspiel gegenüber der Normalausführung, ideal für Presspassungen und thermische Ausdehnungen zur Reduzierung innerer Spannungen
Eigenschaften:
Dieses FAG Zylinderrollenlager zeichnet sich durch seine einreihige Konstruktion aus, die speziell für die Aufnahme hoher radialer Belastungen entwickelt wurde. Dank der NU-Ausführung ohne Borde am Innenring kann sich die Welle axial in beide Richtungen frei bewegen. Dadurch werden Längenänderungen infolge thermischer Einflüsse oder betriebsbedingter Belastungen zuverlässig kompensiert. Diese Lagerbauart eignet sich besonders für Loslageranwendungen.
Die trennbare Konstruktion ermöglicht die separate Montage von Innenring sowie Außenring mit Rollenkranz und Käfig. Dies erleichtert die Montage, insbesondere bei Presssitzen auf Wellen, und reduziert den Wartungsaufwand erheblich. Der Innenring kann auf der Welle verbleiben, während die übrigen Komponenten im Gehäuse montiert bleiben. Ein aufwendiges Auspressen der Lagerringe bei Wartungsarbeiten entfällt.
Der integrierte Messingkäfig unterstützt eine effiziente Wärmeableitung und erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Die X-Life-Qualität basiert auf fortschrittlichen Fertigungsprozessen, die besonders gleichmäßige Laufbahnoberflächen gewährleisten. Dies fördert eine optimale Lastverteilung und reduziert lokale Spannungsspitzen innerhalb des Lagers.
Das erhöhte Radialspiel C3 ergänzt diese Eigenschaften durch zusätzliche Betriebssicherheit. Es kompensiert die Auswirkungen von Presspassungen und thermischer Ausdehnung und minimiert das Risiko einer unerwünschten Lager-Vorspannung im Betrieb.
Wartung:
Die Leistungsfähigkeit von Zylinderrollenlagern hängt maßgeblich von einer fachgerechten Schmierung ab. Die Auswahl des Schmierstoffs sollte auf Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur abgestimmt werden. Unzureichende oder gealterte Schmierung kann zu erhöhten Temperaturen und vorzeitigem Verschleiß der Laufbahnen führen.
Reinigungsmaßnahmen sollten unmittelbar bei festgestellten Verunreinigungen durchgeführt werden. Feststoffpartikel oder ungeeignete Flüssigkeiten können die Lebensdauer des Wälzlagers erheblich beeinträchtigen.
Eine regelmäßige Überwachung von Schwingungen und Laufgeräuschen ermöglicht die frühzeitige Erkennung potenzieller Schäden. Insbesondere bei Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen empfiehlt sich zudem die Kontrolle des internen Lagerspiels.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• Freie axiale Wellenverschiebung ohne zusätzliche Belastung der Lagerung
• Vereinfachte Wartung durch trennbare Lagerbauweise
• Reduziertes Risiko von Lager-Vorspannungen dank erhöhtem Radialspiel C3
• Geringere Reibungsverluste für eine verbesserte Energieeffizienz der Anlage
• Ruhiger Lauf durch reduzierte Schwingungen und geringere Geräuschentwicklung
Anwendungen:
Dieses FAG Zylinderrollenlager eignet sich für Maschinen und Anlagen, bei denen hohe Radialkräfte auftreten und axiale Bewegungen der Welle spannungsfrei ausgeglichen werden müssen. Es wird häufig als Loslager eingesetzt, um thermisch bedingte Wellenausdehnungen aufzunehmen.
In Elektromotoren trägt es zu einer präzisen Rotation bei und kompensiert gleichzeitig betriebsbedingte Erwärmungen. In Getrieben und anderen Antriebssystemen überzeugt es durch seine hohe Belastbarkeit und dimensionsstabile Funktion. Auch in Industriepumpen kommt es häufig zum Einsatz, insbesondere bei Dauerbetrieb oder wechselnden thermischen Bedingungen.
Dank der Kombination aus trennbarer Bauweise, erhöhtem Radialspiel C3 und X-Life-Oberflächenqualität eignet sich dieses Zylinderrollenlager optimal für industrielle Anwendungen, die höchste Zuverlässigkeit, lange Standzeiten und eine einfache Wartung erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 780 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 79000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 96000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort