NJ 306-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NJ306-E-XL-M1A-C3
Rubix:513402
Hersteller:0190078090030
EAN:4012801176989
NJ 306-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 306-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Dieses Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Belastungen ausgelegt und ermöglicht gleichzeitig die axiale Führung in einer Richtung. Die X-life-Ausführung von FAG in Verbindung mit einer erhöhten radialen Tragfähigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer, auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring
• E: Ausführung mit optimierter Innengeometrie für eine erhöhte radiale Tragfähigkeit
• XL: X-life-Kennzeichnung für optimierte Kontaktflächen und eine verlängerte Gebrauchsdauer
• M1A: Zweiteiliger Messingkäfig, geführt an den Lagerborden
• C3: Erhöhtes Radialspiel gegenüber der Normalausführung zum Ausgleich thermischer Ausdehnungen

Eigenschaften:
Dieses FAG Zylinderrollenlager gehört zu einer Baureihe, die speziell für hohe radiale Belastungen entwickelt wurde und gleichzeitig eine axiale Führung in einer Richtung gewährleistet. Die Ausführung mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring ermöglicht eine zuverlässige axiale Positionierung in einer Richtung. Die trennbare Bauweise bietet insbesondere bei Montagearbeiten erhebliche Vorteile. Der Innenring kann unabhängig von den übrigen Lagerkomponenten auf die Welle montiert werden, während das restliche Lagergehäuse separat eingebaut wird. Dies vereinfacht die Montage und Demontage deutlich, insbesondere bei Warmmontagen oder regelmäßigen Wartungseinsätzen. Die optimierte Innengeometrie sowie moderne Fertigungstechnologien verbessern die Lastverteilung auf den Kontaktflächen. Dadurch werden Spannungsspitzen reduziert und ein ruhiger, stabiler Betrieb unterstützt. Der zweiteilige Messingkäfig trägt zusätzlich zur mechanischen Stabilität und zu einer effizienten Wärmeableitung bei. Dank des erhöhten Radialspiels C3 werden temperaturbedingte Ausdehnungen zuverlässig aufgenommen und eine übermäßige innere Vorspannung vermieden.

Wartung:
Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierzustands trägt dazu bei, die Kontaktflächen zwischen Rollen und Laufbahnen in gutem Zustand zu halten. Die Überwachung von Schwingungen und Laufgeräuschen ermöglicht eine frühzeitige Erkennung ungewöhnlicher Verschleißerscheinungen. Ist das Lager während Wartungsarbeiten freigelegt, muss es zuverlässig vor dem Eindringen von Staub und abrasiven Partikeln geschützt werden. Die Wartung wird durch den vom übrigen Lager trennbaren Innenring deutlich erleichtert, da dieser in einer Richtung frei herausgezogen werden kann. Dadurch wird der Zugang zu den Wälzkörpern verbessert, was eine gründliche Reinigung sowie eine einfache Kontrolle der Laufbahnen auf Verschleiß ermöglicht.

Stärken
• Bis zu 18 % höhere dynamische Tragfähigkeit gegenüber Standardausführungen durch die X-life-Optimierung
• Über 70 % längere nominelle Lebensdauer zur Senkung der Gesamtbetriebskosten
• Vereinfachte Montage durch den trennbaren Innenring
• Verbesserte CO₂-Bilanz durch höhere Energieeffizienz

Anwendungen:
FAG Zylinderrollenlager der Bauart NJ kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe radiale Belastungen auftreten und gleichzeitig eine axiale Führung in einer Richtung erforderlich ist. Typische Einsatzgebiete sind Getriebe und mechanische Antriebssysteme. Dort wirken dauerhaft hohe radiale Kräfte auf die Welle, während eine axiale Positionierung in einer Richtung für die einwandfreie Funktion der Anlage ausreichend ist. Ein weiteres häufiges Einsatzgebiet sind Elektromotoren mittlerer und hoher Leistung. Das erhöhte Radialspiel C3 eignet sich hierbei besonders gut, da es thermische Ausdehnungen im Betrieb ausgleicht und das Risiko von Verspannungen oder Festfressen während der Aufwärmphase reduziert, die häufig durch die Wicklungserwärmung verursacht wird. In industriellen Antriebssystemen und Kompressoren sorgt die Kombination aus C3-Spiel und M1A-Messingkäfig für einen zuverlässigen Betrieb auch bei wiederkehrenden Temperaturwechseln. Die NJ-Ausführung kann mit einem HJ-Winkelring kombiniert werden. Dadurch lässt sich das Lager je nach Anforderung der Konstruktion von einer Stützlagerung mit axialer Führung in einer Richtung zu einer Festlagerlösung erweitern. Diese Flexibilität erleichtert die Standardisierung von Ersatzteilbeständen und Beschaffungsprozessen in Betrieben mit mehreren unterschiedlichen Produktionslinien.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x72x72 mm
Bruttogewicht430 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl8900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r48000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr61000 N
Zolltarifcode84825000
91,98 exkl. MwSt.
/ Stück
109,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen