N324-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:N324-E-XL-M1-C3
Rubix:513095
Hersteller:0192188770030
EAN:4012801404280


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : N324-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Diese FAG X-life Zylinderrollenlager mit radialem Lagerspiel C3 sind für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen, thermischen Ausdehnungen oder festen Passungen ausgelegt. Messingkäfig, optimierte Innengeometrie und vergrößertes internes Lagerspiel bilden ein abgestimmtes Gesamtkonzept für zahlreiche industrielle Einsatzbereiche.
Erläuterung:
• N: Loslagerausführung, zwei Bordrippen am Innenring, keine Bordrippen am Außenring
• E: Erhöhte radiale Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: X-life Kennzeichnung mit verbesserten Oberflächen, reduzierter Reibung und verlängerter Lebensdauer
• M1: Zweiteiliger Messingkäfig, rollengeführt
• C3: Radiales Innenlagerluftmaß größer als Normal, zum Ausgleich von festen Passungen und thermischen Ausdehnungen
Eigenschaften:
Der Außenring ist abnehmbar; Innenring, Käfig und Rollen bilden eine fest verbundene Einheit. Diese Loslagerausführung ermöglicht den Ausgleich axialer Längenausdehnungen innerhalb des Lagers. Darüber hinaus kann das Lager demontiert werden, ohne den Innenring von der Welle oder den Außenring aus dem Gehäuse entfernen zu müssen. Das Lagerspiel C3 ergänzt dieses Konzept optimal. Es gewährleistet auch bei festen Passungen oder Temperaturanstieg ein ausreichendes Betriebsspiel und verhindert eine schädliche interne Vorspannung. Die Ausführung E erhöht durch eine überarbeitete Innengeometrie die radiale Tragfähigkeit und ermöglicht höhere Belastungen bei identischen Abmessungen. Die X-life Technologie sorgt für gleichmäßigere Kontaktflächen, geringere Reibung und eine gegenüber Standardausführungen potenziell verdoppelte Betriebsdauer. Der zweiteilige Messingkäfig gewährleistet eine präzise Rollenführung und unterstützt eine effiziente Wärmeableitung.
Wartung:
Die Schmierung kann mit Fett oder Öl erfolgen. Die Nachschmierintervalle hängen von Drehzahl, Temperatur und Belastung ab und sollten gemäß den Empfehlungen von FAG sowie den Vorgaben des Anlagen- oder Maschinenherstellers festgelegt werden. Da keine integrierte Dichtung vorhanden ist, sind in verschmutzten Umgebungen externe Dichtungslösungen erforderlich. Die Reinigung erfolgt mit einem geeigneten Lösungsmittel und wird durch die zerlegbare Lagerkonstruktion erleichtert. Eine regelmäßige Schwingungs- und Temperaturüberwachung ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Schäden, bevor es zu einem Ausfall kommt.
Stärken:
• C3-Lagerspiel: Erhält das notwendige Betriebsspiel bei festen Passungen und thermischen Ausdehnungen und verhindert schädliche innere Vorspannungen
• Loslagerausführung: Der abnehmbare Außenring gleicht axiale Bewegungen aus, ohne das Lager axial zu belasten
• Reduzierte Reibung: Weniger Wärmeentwicklung, geringere Belastung des Schmierstoffs und reduzierter Energieverbrauch
• Zweiteiliger Messingkäfig: Präzise Rollenführung, gute Wärmeableitung und Temperaturbeständigkeit bis 150 °C
• Mehr als 70 % längere Lebensdauer gegenüber einer Standardausführung gleicher Baugröße dank der X-life Technologie
Anwendungen:
FAG Lager dieser Baureihe eignen sich für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen, festen Passungen und wechselnden Temperaturbedingungen. Sie werden typischerweise in Fest-Loslager-Anordnungen eingesetzt und mit einem Festlager oder einer zusätzlichen Einrichtung zur Aufnahme axialer Kräfte kombiniert. Elektromotoren zählen zu den typischen Einsatzgebieten. Das C3-Lagerspiel kompensiert die thermische Ausdehnung der Lagerringe im Dauerbetrieb, ohne eine unerwünschte Vorspannung zu erzeugen. Riemenantriebe oder starre Kupplungen mit hohen radialen Belastungen profitieren von der erhöhten Tragfähigkeit der Ausführung E. In Getrieben und Untersetzungsgetrieben erleichtert der abnehmbare Außenring Wartungsarbeiten, ohne dass die Welle ausgebaut werden muss. In kontinuierlich arbeitenden Produktionsanlagen wie Walzwerken, Schwerlastförderanlagen oder Extrudern sorgt das C3-Lagerspiel für einen stabilen Betrieb bei Temperaturschwankungen, während die X-life Technologie ungeplante Stillstände reduziert.
Erläuterung:
• N: Loslagerausführung, zwei Bordrippen am Innenring, keine Bordrippen am Außenring
• E: Erhöhte radiale Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: X-life Kennzeichnung mit verbesserten Oberflächen, reduzierter Reibung und verlängerter Lebensdauer
• M1: Zweiteiliger Messingkäfig, rollengeführt
• C3: Radiales Innenlagerluftmaß größer als Normal, zum Ausgleich von festen Passungen und thermischen Ausdehnungen
Eigenschaften:
Der Außenring ist abnehmbar; Innenring, Käfig und Rollen bilden eine fest verbundene Einheit. Diese Loslagerausführung ermöglicht den Ausgleich axialer Längenausdehnungen innerhalb des Lagers. Darüber hinaus kann das Lager demontiert werden, ohne den Innenring von der Welle oder den Außenring aus dem Gehäuse entfernen zu müssen. Das Lagerspiel C3 ergänzt dieses Konzept optimal. Es gewährleistet auch bei festen Passungen oder Temperaturanstieg ein ausreichendes Betriebsspiel und verhindert eine schädliche interne Vorspannung. Die Ausführung E erhöht durch eine überarbeitete Innengeometrie die radiale Tragfähigkeit und ermöglicht höhere Belastungen bei identischen Abmessungen. Die X-life Technologie sorgt für gleichmäßigere Kontaktflächen, geringere Reibung und eine gegenüber Standardausführungen potenziell verdoppelte Betriebsdauer. Der zweiteilige Messingkäfig gewährleistet eine präzise Rollenführung und unterstützt eine effiziente Wärmeableitung.
Wartung:
Die Schmierung kann mit Fett oder Öl erfolgen. Die Nachschmierintervalle hängen von Drehzahl, Temperatur und Belastung ab und sollten gemäß den Empfehlungen von FAG sowie den Vorgaben des Anlagen- oder Maschinenherstellers festgelegt werden. Da keine integrierte Dichtung vorhanden ist, sind in verschmutzten Umgebungen externe Dichtungslösungen erforderlich. Die Reinigung erfolgt mit einem geeigneten Lösungsmittel und wird durch die zerlegbare Lagerkonstruktion erleichtert. Eine regelmäßige Schwingungs- und Temperaturüberwachung ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Schäden, bevor es zu einem Ausfall kommt.
Stärken:
• C3-Lagerspiel: Erhält das notwendige Betriebsspiel bei festen Passungen und thermischen Ausdehnungen und verhindert schädliche innere Vorspannungen
• Loslagerausführung: Der abnehmbare Außenring gleicht axiale Bewegungen aus, ohne das Lager axial zu belasten
• Reduzierte Reibung: Weniger Wärmeentwicklung, geringere Belastung des Schmierstoffs und reduzierter Energieverbrauch
• Zweiteiliger Messingkäfig: Präzise Rollenführung, gute Wärmeableitung und Temperaturbeständigkeit bis 150 °C
• Mehr als 70 % längere Lebensdauer gegenüber einer Standardausführung gleicher Baugröße dank der X-life Technologie
Anwendungen:
FAG Lager dieser Baureihe eignen sich für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen, festen Passungen und wechselnden Temperaturbedingungen. Sie werden typischerweise in Fest-Loslager-Anordnungen eingesetzt und mit einem Festlager oder einer zusätzlichen Einrichtung zur Aufnahme axialer Kräfte kombiniert. Elektromotoren zählen zu den typischen Einsatzgebieten. Das C3-Lagerspiel kompensiert die thermische Ausdehnung der Lagerringe im Dauerbetrieb, ohne eine unerwünschte Vorspannung zu erzeugen. Riemenantriebe oder starre Kupplungen mit hohen radialen Belastungen profitieren von der erhöhten Tragfähigkeit der Ausführung E. In Getrieben und Untersetzungsgetrieben erleichtert der abnehmbare Außenring Wartungsarbeiten, ohne dass die Welle ausgebaut werden muss. In kontinuierlich arbeitenden Produktionsanlagen wie Walzwerken, Schwerlastförderanlagen oder Extrudern sorgt das C3-Lagerspiel für einen stabilen Betrieb bei Temperaturschwankungen, während die X-life Technologie ungeplante Stillstände reduziert.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x260x260 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15300 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 600000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 610000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.784,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.123,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen