NN 3013TBKRE44CC1P4 (NSK) Zylinderrollenlager zweireihig NSK
Zylinderrollenlager zweireihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NN 3013TBKRE44CC1P4
Rubix:734937
EAN:00029176654633


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : NN 3013TBKRE44CC1P4 (NSK) Zylinderrollenlager zweireihig NSK
Zylinderrollenlager zweireihig NSK
Zylinderrollenlager zweireihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 26 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 116000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 77000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
376,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
447,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen