NUP 2206W (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager NUP23
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NUP2206W
Rubix:735947
Hersteller:NUP2206W N
EAN:00029176078071


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NUP 2206W (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 272 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen