NU 420M (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK

Zylinderrollenlager NU4

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:NU420M
Rubix:735875
Hersteller:NU420M N
EAN:00029176405785
NU 420M (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite58 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 420M (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK


NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager einreihig NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14300 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite58 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.615,36 exkl. MwSt.
/ Stück
1.922,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen