NU 314EM (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK

Zylinderrollenlager NU3

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:NU314EM
Rubix:735721
Hersteller:NU314EM N
EAN:0029176670121
NU 314EM (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 314EM (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK


NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager einreihig NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3000 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Zolltarifcode84825000
274,17 exkl. MwSt.
/ Stück
326,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen