NU 211EM (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK

Zylinderrollenlager NU23

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:NU211EM
Rubix:735202
Hersteller:NU211EM N
EAN:00029176637629
NU 211EM (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 211EM (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK


NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager einreihig NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht750 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,67 exkl. MwSt.
/ Stück
186,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen