Referenzen
NTN:SL04-5010LLNR
Rubix:915296
EAN:4547359185409


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : SL04-5010LLNR (NTN) Zylinderrollenlager NTN
Das Zylinderrollenlager NTN der Baureihe SL04 ist speziell für Riemenscheiben und Rillenmechanismen konzipiert. Seine zweireihige Bauweise mit Metall-Deckscheiben und integrierten Sicherungsringen vereinfacht die Integration in kompakte Einbauten, die hohen Radialkräften und axialen Führungskräften unterliegen.
Erläuterung:
• SL04: Baureihe zweireihiger Zylinderrollenlager, konzipiert für Anwendungen im Bereich Riemenscheiben mit hoher radialer Tragfähigkeit
• LL: Abdichtung durch zwei Metall-Deckscheiben, eine auf jeder Seite des Lagers
• NR: Nut für Sicherungsringe am Außenring, mit zwei mitgelieferten Sicherungsringen zur axialen Positionierung im Gehäuse
Eigenschaften:
Die Baureihe SL04 basiert auf einer zweireihigen Bauweise, die die Last auf eine hohe Anzahl von Rollen verteilt und dadurch eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Bauraum ermöglicht. Der Innenring ist in Umfangsrichtung segmentiert: Die Rollen werden eingesetzt und der Ring anschließend wieder zusammengefügt, was die Optimierung der Anzahl der Wälzkörper und die Erhöhung der Tragfähigkeit ermöglicht.
Der Innenring verfügt über eine Nut sowie eine Schmierbohrung, die das Schmiermittel direkt zur Kontaktzone zwischen Rollen und Laufbahnen leitet und so die Betriebsbedingungen und die Lebensdauer verbessert.
Der Käfig ist aus Phenolharz gefertigt, einem Material, das einen guten Kompromiss zwischen geringem Gewicht, mechanischer Festigkeit und Verträglichkeit mit den gängigen Industrieschmierstoffen bietet.
Die radiale Lagerluft entspricht der Klasse CN, dem Standard, der für die meisten industriellen Anwendungen geeignet ist. Eine Korrosionsschutz-Oberflächenbehandlung wird aufgebracht, um das Lager während der Lagerung sowie unter normalen Einsatzbedingungen vor Oxidation zu schützen.
Wartung:
Dieses Lager wird vorgeschmiert und durch zwei Metall-Deckscheiben geschützt geliefert. Unter normalen Einsatzbedingungen ist keine Nachschmierung erforderlich. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -40 °C bis 120 °C. Außerhalb dieser Grenzen können sich die Eigenschaften des Schmierfetts verschlechtern.
Vor der Montage ist der Zustand der axialen Anlageflächen an der Welle und im Gehäuse zu prüfen, um eine korrekte Positionierung des Lagers zu gewährleisten. Die mitgelieferten Sicherungsringe müssen korrekt in die Nut des Außenrings eingesetzt werden, um den axialen Halt im Gehäuse zu gewährleisten. Jegliches Fallenlassen oder Stoßen bei der Handhabung ist zu vermeiden, um Einkerbungen auf den Laufbahnen zu verhindern.
Eine regelmäßige Kontrolle von Geräusch und Schwingungen kann helfen, vorzeitigen Verschleiß oder innere Verschmutzung festzustellen.
Dichtung:
Das Lager ist mit zwei Metall-Deckscheiben ausgestattet, eine auf jeder Seite, die das Fett im Inneren des Lagers halten und das Eindringen von Festpartikeln und leichten Spritzern begrenzen. Die Metall-Deckscheiben weisen über den gesamten Einsatztemperaturbereich des Lagers eine gute Temperaturbeständigkeit auf und tragen zu einer geringen Reibung bei, was trotz Fettschmierung eine hohe Grenzdrehzahl ermöglicht.
Diese Deckscheiben stellen jedoch keine absolute Abdichtung dar. In stark staubigen, feuchten Umgebungen oder bei Einwirkung von Spritzwasser unter Druck bleibt ein zusätzlicher Schutz des Einbaus empfehlenswert. Die Deckscheiben sind nicht dafür ausgelegt, bei routinemäßigen Wartungsarbeiten ausgebaut zu werden.
Stärken:
• Zweireihige Rollenanordnung: sehr hohe statische und dynamische Tragfähigkeit für Anwendungen mit hohen Radialkräften und axialen Führungskräften
• Segmentierter Innenring: Erhöhung der Rollenanzahl und Optimierung der Tragfähigkeit ohne Vergrößerung des Bauraums
• In den Außenring integrierte Sicherungsringe: vereinfachte axiale Positionierung im Gehäuse ohne zusätzliches Bauteil
• Korrosionsschutz-Oberflächenbehandlung: Schutz vor Oxidation bei Lagerung und unter normalen Einsatzbedingungen
• Käfig aus Phenolharz: gute mechanische Festigkeit und Verträglichkeit mit gängigen Industrieschmierstoffen
Anwendungen:
Die Zylinderrollenlager NTN der Baureihe SL04 sind hauptsächlich für Riemenscheiben und Rillensysteme vorgesehen, bei denen die Hauptbelastung eine hohe Radialkraft ist, begleitet von moderaten axialen Führungskräften. In Hebezeugen (Flaschenzüge, Laufkrane, Winden) gewährleisten sie die Rotation der Umlenkrollen unter hohen Lasten und wiederholten Zyklen. Seil- oder riemenbetriebene Fördersysteme setzen sie ebenfalls bei mittlerer bis hoher Drehzahl ein.
Im Bereich Tiefbau und Bauwesen kommen sie in Kranrollen oder Hubarbeitsbühnen-Rollen zum Einsatz, die unregelmäßigen dynamischen Lasten unterliegen. Landwirtschaftliche Geräte mit Riemenantrieb stellen ebenfalls einen häufigen Anwendungsbereich dar.
Der Temperaturbereich von -40 °C bis 120 °C ermöglicht einen Einsatz sowohl in kalten Außenumgebungen als auch in Werkstätten bei Raumtemperatur.
Erläuterung:
• SL04: Baureihe zweireihiger Zylinderrollenlager, konzipiert für Anwendungen im Bereich Riemenscheiben mit hoher radialer Tragfähigkeit
• LL: Abdichtung durch zwei Metall-Deckscheiben, eine auf jeder Seite des Lagers
• NR: Nut für Sicherungsringe am Außenring, mit zwei mitgelieferten Sicherungsringen zur axialen Positionierung im Gehäuse
Eigenschaften:
Die Baureihe SL04 basiert auf einer zweireihigen Bauweise, die die Last auf eine hohe Anzahl von Rollen verteilt und dadurch eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Bauraum ermöglicht. Der Innenring ist in Umfangsrichtung segmentiert: Die Rollen werden eingesetzt und der Ring anschließend wieder zusammengefügt, was die Optimierung der Anzahl der Wälzkörper und die Erhöhung der Tragfähigkeit ermöglicht.
Der Innenring verfügt über eine Nut sowie eine Schmierbohrung, die das Schmiermittel direkt zur Kontaktzone zwischen Rollen und Laufbahnen leitet und so die Betriebsbedingungen und die Lebensdauer verbessert.
Der Käfig ist aus Phenolharz gefertigt, einem Material, das einen guten Kompromiss zwischen geringem Gewicht, mechanischer Festigkeit und Verträglichkeit mit den gängigen Industrieschmierstoffen bietet.
Die radiale Lagerluft entspricht der Klasse CN, dem Standard, der für die meisten industriellen Anwendungen geeignet ist. Eine Korrosionsschutz-Oberflächenbehandlung wird aufgebracht, um das Lager während der Lagerung sowie unter normalen Einsatzbedingungen vor Oxidation zu schützen.
Wartung:
Dieses Lager wird vorgeschmiert und durch zwei Metall-Deckscheiben geschützt geliefert. Unter normalen Einsatzbedingungen ist keine Nachschmierung erforderlich. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -40 °C bis 120 °C. Außerhalb dieser Grenzen können sich die Eigenschaften des Schmierfetts verschlechtern.
Vor der Montage ist der Zustand der axialen Anlageflächen an der Welle und im Gehäuse zu prüfen, um eine korrekte Positionierung des Lagers zu gewährleisten. Die mitgelieferten Sicherungsringe müssen korrekt in die Nut des Außenrings eingesetzt werden, um den axialen Halt im Gehäuse zu gewährleisten. Jegliches Fallenlassen oder Stoßen bei der Handhabung ist zu vermeiden, um Einkerbungen auf den Laufbahnen zu verhindern.
Eine regelmäßige Kontrolle von Geräusch und Schwingungen kann helfen, vorzeitigen Verschleiß oder innere Verschmutzung festzustellen.
Dichtung:
Das Lager ist mit zwei Metall-Deckscheiben ausgestattet, eine auf jeder Seite, die das Fett im Inneren des Lagers halten und das Eindringen von Festpartikeln und leichten Spritzern begrenzen. Die Metall-Deckscheiben weisen über den gesamten Einsatztemperaturbereich des Lagers eine gute Temperaturbeständigkeit auf und tragen zu einer geringen Reibung bei, was trotz Fettschmierung eine hohe Grenzdrehzahl ermöglicht.
Diese Deckscheiben stellen jedoch keine absolute Abdichtung dar. In stark staubigen, feuchten Umgebungen oder bei Einwirkung von Spritzwasser unter Druck bleibt ein zusätzlicher Schutz des Einbaus empfehlenswert. Die Deckscheiben sind nicht dafür ausgelegt, bei routinemäßigen Wartungsarbeiten ausgebaut zu werden.
Stärken:
• Zweireihige Rollenanordnung: sehr hohe statische und dynamische Tragfähigkeit für Anwendungen mit hohen Radialkräften und axialen Führungskräften
• Segmentierter Innenring: Erhöhung der Rollenanzahl und Optimierung der Tragfähigkeit ohne Vergrößerung des Bauraums
• In den Außenring integrierte Sicherungsringe: vereinfachte axiale Positionierung im Gehäuse ohne zusätzliches Bauteil
• Korrosionsschutz-Oberflächenbehandlung: Schutz vor Oxidation bei Lagerung und unter normalen Einsatzbedingungen
• Käfig aus Phenolharz: gute mechanische Festigkeit und Verträglichkeit mit gängigen Industrieschmierstoffen
Anwendungen:
Die Zylinderrollenlager NTN der Baureihe SL04 sind hauptsächlich für Riemenscheiben und Rillensysteme vorgesehen, bei denen die Hauptbelastung eine hohe Radialkraft ist, begleitet von moderaten axialen Führungskräften. In Hebezeugen (Flaschenzüge, Laufkrane, Winden) gewährleisten sie die Rotation der Umlenkrollen unter hohen Lasten und wiederholten Zyklen. Seil- oder riemenbetriebene Fördersysteme setzen sie ebenfalls bei mittlerer bis hoher Drehzahl ein.
Im Bereich Tiefbau und Bauwesen kommen sie in Kranrollen oder Hubarbeitsbühnen-Rollen zum Einsatz, die unregelmäßigen dynamischen Lasten unterliegen. Landwirtschaftliche Geräte mit Riemenantrieb stellen ebenfalls einen häufigen Anwendungsbereich dar.
Der Temperaturbereich von -40 °C bis 120 °C ermöglicht einen Einsatz sowohl in kalten Außenumgebungen als auch in Werkstätten bei Raumtemperatur.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 776 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen