RS-5016DSE7NAS5/C3 (NSK) Zylinderrollenlager NSK
Zylinderrollenlager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:RS-5016DSE7NAS5C3
Rubix:736237
EAN:00029176670244


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : RS-5016DSE7NAS5/C3 (NSK) Zylinderrollenlager NSK
Zylinderrollenlager NSK
Zylinderrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 430000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 251000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
835,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
994,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen