NNU 4926MBKRE3CC1P4 (NSK) Zylinderrollenlager zweireihig NSK
Zylinderrollenlager NNU49
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NNU4926MBKRE3CC1P4
Rubix:735041
Hersteller:NNU4926MBKRE3CC1P4 N
EAN:0029176537714


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : NNU 4926MBKRE3CC1P4 (NSK) Zylinderrollenlager zweireihig NSK
NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager zweireihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 50 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
935,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.113,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen