NJ 421M (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager NJ4
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NJ421M
Rubix:734865
Hersteller:NJ421M N
EAN:0029176401558


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : NJ 421M (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.504,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.790,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen