NJ 416M/C4 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager NJ4
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NJ416MC4
Rubix:734858
Hersteller:NJ416MC4 N
EAN:00029176050572


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : NJ 416M/C4 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8250 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
895,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.065,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen