NJ 314-E-XL-M1-C4 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NJ3..-E
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NJ314-E-XL-M1-C4
Rubix:797055
Hersteller:0192283330040


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NJ 314-E-XL-M1-C4 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Bei Anwendungen mit hohen Temperaturen und starken Belastungen ist die Wahl des Radialspiels entscheidend für die Lebensdauer des Wälzlagers. Diese FAG-Ausführung verfügt über ein C4-Radialspiel, das speziell für große thermische Ausdehnungen und sehr enge Passungen ausgelegt ist.
Erläuterung:
• NJ: Zwei Bordrippen am Außenring, eine Bordrippe am Innenring; axiale Führung in einer Richtung, Loslagerfunktion in der Gegenrichtung
• E: Erhöhte radiale Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: FAG/INA X-life Kennzeichnung für höhere Lebensdauer und gesteigerte dynamische Tragzahlen dank hochpräziser Kontaktflächen
• M1: Zweiteiliger Messingkäfig, rollengeführt, für verbesserte Wärmeableitung
• C4: Vergrößertes internes Radialspiel über C3-Niveau, geeignet für hohe thermische Ausdehnungen und sehr straffe Passungen
Eigenschaften:
Die NJ-Baureihe basiert auf einer trennbaren Konstruktion: Der Innenring kann separat von der Einheit aus Außenring und Wälzkörpern montiert werden. Dadurch lassen sich beide Baugruppen unabhängig voneinander einbauen. Der Innenring kann zunächst allein auf der Welle montiert werden, was insbesondere bei Schrumpfmontagen einen erheblichen Vorteil darstellt.
Die E-Ausführung nutzt eine optimierte Innengeometrie, um die Belastungen gleichmäßiger auf den Laufbahnen zu verteilen. In Kombination mit der X-life Technologie profitieren die Lager von einer verbesserten Oberflächenqualität, die Reibung reduziert, die Wärmeentwicklung verringert und den Schmierstoff weniger belastet. Das Ergebnis sind höhere dynamische Grundtragzahlen und eine längere nominelle Lebensdauer im Vergleich zu früheren Generationen.
Das C4-Radialspiel liegt über dem C3-Spiel, welches wiederum größer als das Standardspiel CN ist. Es wurde speziell für Anwendungen mit hohen Temperaturdifferenzen oder starken Presssitzen entwickelt. Dadurch bleibt ausreichend Verformungsfreiheit erhalten, sodass bei Betriebstemperatur keine schädliche innere Vorspannung entsteht. Der M1-Messingkäfig ergänzt dieses Konzept durch eine stabile Rollenführung und eine effiziente Wärmeabfuhr.
Wartung:
Bei Anwendungen mit C4-Radialspiel hat die Temperaturüberwachung höchste Priorität. Ungewöhnlich hohe Temperaturen können auf übermäßige Passungsspannungen, gealterte Schmierstoffe oder eine unzureichende Schmierstoffversorgung hinweisen. Regelmäßige Temperaturkontrollen helfen, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und Lagerschäden zu vermeiden.
Art und Menge des Schmierstoffs müssen an die tatsächlichen Betriebstemperaturen angepasst werden. Der M1-Messingkäfig reduziert zwar die lagerinterne Wärmeentwicklung, ersetzt jedoch keine bedarfsgerechte Nachschmierung unter realen Einsatzbedingungen.
Zusätzlich sollten Schwingungsanalysen und Geräuschkontrollen Bestandteil der vorbeugenden Instandhaltung sein. Bereits geringe Veränderungen im Vibrationsspektrum sollten untersucht werden. Da es sich um ein offenes Wälzlager handelt, muss die Lagerumgebung zuverlässig vor Partikeln, Staub und Feuchtigkeit geschützt werden.
Stärken:
• C4-Radialspiel verhindert schädliche innere Vorspannungen bei engen Passungen und starken Temperaturschwankungen
• Höhere Tragfähigkeit ermöglicht die Aufnahme größerer Lasten bei unverändertem Bauraum
• Trennbare Bauweise reduziert Stillstandszeiten bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
• M1-Messingkäfig verbessert die Wärmeableitung und eignet sich besonders für Hochtemperaturanwendungen
Anwendungen:
Die C4-Ausführung ist besonders für die Schwerindustrie geeignet. Walzwerke, Rollenöfen, Wärmebehandlungsanlagen und Hochdruckkompressoren gehören zu den typischen Anwendungen. In diesen Anlagen wechseln sich Aufheiz- und Abkühlzyklen ab, wodurch das Radialspiel kontinuierlich durch thermische Ausdehnung beansprucht wird. Das C4-Spiel kompensiert diese Veränderungen zuverlässig, ohne das Lager übermäßig zu belasten.
Auch leistungsstarke Getriebe sowie Antriebs- und Transmissionswellen in Hochtemperaturumgebungen profitieren von diesem erweiterten Radialspiel, insbesondere bei sehr engen Passungstoleranzen. Unter diesen Bedingungen reduziert die E-Ausführung die Belastung der Laufbahnen durch eine optimierte Lastverteilung, während die X-life Qualität längere Standzeiten und verlängerte Wartungsintervalle ermöglicht.
Erläuterung:
• NJ: Zwei Bordrippen am Außenring, eine Bordrippe am Innenring; axiale Führung in einer Richtung, Loslagerfunktion in der Gegenrichtung
• E: Erhöhte radiale Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: FAG/INA X-life Kennzeichnung für höhere Lebensdauer und gesteigerte dynamische Tragzahlen dank hochpräziser Kontaktflächen
• M1: Zweiteiliger Messingkäfig, rollengeführt, für verbesserte Wärmeableitung
• C4: Vergrößertes internes Radialspiel über C3-Niveau, geeignet für hohe thermische Ausdehnungen und sehr straffe Passungen
Eigenschaften:
Die NJ-Baureihe basiert auf einer trennbaren Konstruktion: Der Innenring kann separat von der Einheit aus Außenring und Wälzkörpern montiert werden. Dadurch lassen sich beide Baugruppen unabhängig voneinander einbauen. Der Innenring kann zunächst allein auf der Welle montiert werden, was insbesondere bei Schrumpfmontagen einen erheblichen Vorteil darstellt.
Die E-Ausführung nutzt eine optimierte Innengeometrie, um die Belastungen gleichmäßiger auf den Laufbahnen zu verteilen. In Kombination mit der X-life Technologie profitieren die Lager von einer verbesserten Oberflächenqualität, die Reibung reduziert, die Wärmeentwicklung verringert und den Schmierstoff weniger belastet. Das Ergebnis sind höhere dynamische Grundtragzahlen und eine längere nominelle Lebensdauer im Vergleich zu früheren Generationen.
Das C4-Radialspiel liegt über dem C3-Spiel, welches wiederum größer als das Standardspiel CN ist. Es wurde speziell für Anwendungen mit hohen Temperaturdifferenzen oder starken Presssitzen entwickelt. Dadurch bleibt ausreichend Verformungsfreiheit erhalten, sodass bei Betriebstemperatur keine schädliche innere Vorspannung entsteht. Der M1-Messingkäfig ergänzt dieses Konzept durch eine stabile Rollenführung und eine effiziente Wärmeabfuhr.
Wartung:
Bei Anwendungen mit C4-Radialspiel hat die Temperaturüberwachung höchste Priorität. Ungewöhnlich hohe Temperaturen können auf übermäßige Passungsspannungen, gealterte Schmierstoffe oder eine unzureichende Schmierstoffversorgung hinweisen. Regelmäßige Temperaturkontrollen helfen, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und Lagerschäden zu vermeiden.
Art und Menge des Schmierstoffs müssen an die tatsächlichen Betriebstemperaturen angepasst werden. Der M1-Messingkäfig reduziert zwar die lagerinterne Wärmeentwicklung, ersetzt jedoch keine bedarfsgerechte Nachschmierung unter realen Einsatzbedingungen.
Zusätzlich sollten Schwingungsanalysen und Geräuschkontrollen Bestandteil der vorbeugenden Instandhaltung sein. Bereits geringe Veränderungen im Vibrationsspektrum sollten untersucht werden. Da es sich um ein offenes Wälzlager handelt, muss die Lagerumgebung zuverlässig vor Partikeln, Staub und Feuchtigkeit geschützt werden.
Stärken:
• C4-Radialspiel verhindert schädliche innere Vorspannungen bei engen Passungen und starken Temperaturschwankungen
• Höhere Tragfähigkeit ermöglicht die Aufnahme größerer Lasten bei unverändertem Bauraum
• Trennbare Bauweise reduziert Stillstandszeiten bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
• M1-Messingkäfig verbessert die Wärmeableitung und eignet sich besonders für Hochtemperaturanwendungen
Anwendungen:
Die C4-Ausführung ist besonders für die Schwerindustrie geeignet. Walzwerke, Rollenöfen, Wärmebehandlungsanlagen und Hochdruckkompressoren gehören zu den typischen Anwendungen. In diesen Anlagen wechseln sich Aufheiz- und Abkühlzyklen ab, wodurch das Radialspiel kontinuierlich durch thermische Ausdehnung beansprucht wird. Das C4-Spiel kompensiert diese Veränderungen zuverlässig, ohne das Lager übermäßig zu belasten.
Auch leistungsstarke Getriebe sowie Antriebs- und Transmissionswellen in Hochtemperaturumgebungen profitieren von diesem erweiterten Radialspiel, insbesondere bei sehr engen Passungstoleranzen. Unter diesen Bedingungen reduziert die E-Ausführung die Belastung der Laufbahnen durch eine optimierte Lastverteilung, während die X-life Qualität längere Standzeiten und verlängerte Wartungsintervalle ermöglicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3089 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
431,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen