N 206W/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK

Zylinderrollenlager N2

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:N206WC3
Rubix:733926
Hersteller:N206WC3 N
EAN:00029176087646
N 206W/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 206W/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK


NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager einreihig NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht211 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Zolltarifcode84825000
46,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen