NJ324EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ324EMA
Rubix:851950
EAN:0087796301368




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : NJ324EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 303x292x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15000 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 303x292x80 mm |
| Gewicht der Verpackung | 14920 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 614000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 594000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
975,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.160,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen