SL014924-A (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:SL014924-A
Rubix:19650
Hersteller:0001215250000
EAN:4054365455803
SL014924-A (INA) Zylinderrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL014924-A (INA) Zylinderrollenlager INA


Bei schweren Antriebssystemen und stark beanspruchten Industriemaschinen ist eine hohe Tragfähigkeit entscheidend. Das INA Zylinderrollenlager der Baureihe 49 erfüllt diese Anforderungen durch seine zweireihige Ausführung mit vollrolliger Rollenbestückung und seine hohe strukturelle Steifigkeit.

Erläuterung:
• SL0149: Herstellerbezeichnung von INA für zweireihige Zylinderrollenlager mit geteiltem Außenring und integrierter Haltevorrichtung der Maßreihe 49
• A: Herstellerspezifische Konstruktionsausführung mit angepasster Geometrie, Innenabmessungen oder Toleranzen; in der Regel mit der Standardausführung austauschbar

Eigenschaften:
Dieses Zylinderrollenlager verfügt über zwei Reihen dicht aneinanderliegender Zylinderrollen in vollrolliger Ausführung. Dadurch wird die Kontaktfläche zwischen Rollen und Laufbahnen maximiert, was die Aufnahme hoher Radiallasten verbessert und Verformungen auch unter starker Belastung reduziert.
Der Innenring ist mit drei festen Borden ausgestattet, die eine präzise Führung der Rollen in beiden axialen Richtungen gewährleisten. Der geteilte Außenring besitzt zwei feste Borde und unterstützt eine stabile Lagerführung.
Die Festlagerfunktion wird durch das Zusammenspiel der Borde von Innen- und Außenring realisiert. Dadurch wird die Welle axial sicher positioniert. Die Maßreihe 49 bietet gegenüber der vergleichbaren Maßreihe 48 bei ähnlichem Bauraum eine höhere Tragfähigkeit und größere Steifigkeit.
Die Ausführung A basiert auf einer herstellerspezifischen Innenkonstruktion mit angepassten Geometrien oder Toleranzen. Sie ist üblicherweise mit der Standardversion austauschbar, kann jedoch je nach Einsatzbedingungen geringfügige Unterschiede hinsichtlich Tragfähigkeit, Steifigkeit oder Lebensdauer aufweisen.

Wartung:
Dieses Lager wird ohne integrierte Dichtung geliefert (offene Bauweise). Daher sind eine fachgerechte Schmierung, regelmäßige Reinigung und wiederkehrende Inspektionen besonders wichtig.
Die Schmierung muss an die jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst werden, insbesondere an Drehzahl, Umgebungstemperatur, Belastung und Umgebungsbedingungen. Für die meisten Standardanwendungen eignen sich Lithium- oder Polyharnstofffette. Bei hohen Drehzahlen oder erhöhten Temperaturen kann eine Ölschmierung vorteilhaft sein. Nachschmierintervalle sollten gemäß Herstellerangaben und den tatsächlichen Einsatzbedingungen festgelegt werden.
Vor jeder Montage sind das Lagergehäuse sowie angrenzende Flächen gründlich zu reinigen. Aufgrund der offenen Bauweise können abrasive Partikel oder Flüssigkeiten direkt auf die Laufbahnen gelangen und vorzeitigen Verschleiß verursachen. In staubigen oder feuchten Umgebungen wird daher der Einsatz zusätzlicher externer Dichtungen empfohlen.
Bei der regelmäßigen Zustandskontrolle sollten Laufgeräusche, Schwingungen und Betriebstemperatur überwacht werden. Ungewöhnliche Geräusche oder ein untypischer Temperaturanstieg sind Warnsignale und sollten umgehend untersucht werden.

Stärken:
• Die zweireihige, vollrollige Ausführung ermöglicht die Aufnahme sehr hoher Radiallasten über eine vergrößerte Kontaktfläche, reduziert lokale Belastungsspitzen und verlängert die Lagerlebensdauer
• Drei Borde am Innenring und zwei Borde am Außenring gewährleisten eine zuverlässige Festlagerfunktion, ohne zusätzliche Sicherungselemente zu benötigen
• Die Maßreihe 49 bietet eine höhere Steifigkeit als die Maßreihe 48 und eignet sich daher besonders für Anwendungen mit hohen dynamischen Belastungen und Stoßlasten

Anwendungen:
Das zweireihige INA Zylinderrollenlager ist für mechanische Antriebssysteme ausgelegt, die dauerhaft hohen Radialkräften ausgesetzt sind. Typische Einsatzgebiete sind schwere Industriegetriebe, bei denen Abtriebswellen hohen Lasten und wechselnden Betriebsbedingungen unterliegen. Die hohe Steifigkeit der Maßreihe 49 trägt dazu bei, die erforderlichen Betriebsspiele zuverlässig einzuhalten.
Auch in Anlagen für den Dauerbetrieb – beispielsweise in Brechern, Walzwerken, Pressen oder Schwerlastförderanlagen – überzeugt dieses Lager durch seine hohe Belastbarkeit und lange Standzeit bei intensiven Betriebszyklen.
Darüber hinaus eignet sich das Lager für Baumaschinen und mobile Industriemaschinen, in denen dynamische Belastungen und Stoßbeanspruchungen häufig auftreten. Die zweireihige, vollrollige Rollenanordnung stabilisiert die Welle auch bei abrupten Lastwechseln und gewährleistet die für einen zuverlässigen Antriebsbetrieb erforderliche Positioniergenauigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x165x165 mm
Bruttogewicht2950 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite45 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1540 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r440000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr222000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
401,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
478,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std