BC1-7030 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF

Zylinderrollenlager einreihig SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:BC1-7030
Rubix:958362
Hersteller:1498
EAN:7316570866940
BC1-7030 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BC1-7030 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF


SKF fertigt Zylinderrollenlager in vielen Ausführungen, Maßreihen und Größen. Die hauptsächlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern sind: - die Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - die Art des Käfigs (mit, ohne oder mit einer Sonderausführung) - Lager mit Käfig lassen hohe Belastungen, hohe Drehzahlen und hohe Beschleunigungen zu. - Vollrollige Lager (Lager ohne Käfig) sind aufgrund der vielen Rollen sehr hoch belastbar, lassen aber nur moderate Drehzahlen zu. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager weisen die hohe Belastbarkeit von vollrolligen Lagern auf, lassen aber die bei Lagern mit Käfig möglichen hohen Drehzahlen zu. - die Anzahl und Anordnung der festen Borde/der Führungsborde am Innen- und Außenring
Zylinderrollenlager einreihig SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht754 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl7000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r95000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr96500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
382,22 exkl. MwSt.
/ Stück
454,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen