NU 334EM/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK

Zylinderrollenlager einreihig NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:NU 334EM/C3
Rubix:735822
EAN:00029176727610
NU 334EM/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite72 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 334EM/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK


Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite72 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r1150000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr930000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.131,63 exkl. MwSt.
/ Stück
3.726,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen