NU 1032M/C4 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NU 1032M/C4
Rubix:735096


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : NU 1032M/C4 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 38 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 340000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 238000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
807,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
960,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen